Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tackerstift Typ 49, 14 mm, 1000er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tackerstift Typ 49, 14 mm, 1000er-Pack
Tackerstift Typ 49, 14 mm, 1000er-Pack
Tackerstift Typ 49, 14 mm, 1000er-Pack
Artikel-Nr.:
     7EW-SA3165140084451
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 609 200 244
EAN/GTIN:
     3165140084451
Suchbegriffe:
Tackerklammer
Tackerklammern
Tackernägel
Versenknagel
Tackerstift Typ 49
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0,23 kg
Bruttogewicht:
0,23 kg
SOL Date:
19.07.2002
Volumen:
0,177 dm3
Abmessung Länge:
120 mm
Abmessung Breite:
82 mm
Abmessung Höhe:
18 mm
Spartenbezeichnung:
74
Herkunftsland:
AT
Spezifikation:
2.8 x 1.65 x 14 mm
Breite B mm:
2.8
Dicke D mm:
1.65
Länge L mm:
14
Weitere Suchbegriffe: bosch tackernägel, tackernägel, tackernägel 14mm, Tackerstift, Stift
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
1000
€ 4,79*
ab € 0,00664*
€ 0,00961*
9 Tage
5000
1000
€ 4,95*
ab € 0,007*
€ 0,01014*
5 Tage
nicht lagernd
1000
€ 5,45*
ab € 0,00701*
€ 0,01015*
6 Tage
75000
1000
€ 4,30*
ab € 0,00701*
€ 0,01037*
2 Tage
50000
1000
€ 23,00*
ab € 0,00757*
€ 0,01089*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,00961*
€ 0,01144
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00664*
€ 0,0079
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 9,61* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.