Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

27-tlg. Holzdübel-Set, 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
27-tlg. Holzdübel-Set, 10 mm
27-tlg. Holzdübel-Set, 10 mm
27-tlg. Holzdübel-Set, 10 mm
27-tlg. Holzdübel-Set, 10 mm
27-tlg. Holzdübel-Set, 10 mm
27-tlg. Holzdübel-Set, 10 mm
27-tlg. Holzdübel-Set, 10 mm
27-tlg. Holzdübel-Set, 10 mm
27-tlg. Holzdübel-Set, 10 mm
Artikel-Nr.:
     7EW-SA3165140085335
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 607 000 543
EAN/GTIN:
     3165140085335
Suchbegriffe:
Bohrhammer Zusatzgriff
Bohrhammergriff
Holzbohrer-Satz
Holzbohrer-Set
Das Holzdübel-Set ist eine praktische Lösung für das Setzen von Dübeln in Holz. Es enthält einen Holzspiralbohrer, einen Tiefenanschlag, Dübelsetzer, Profilholzdübel und Holzleim. Das Set ist gebrauchsfertig und enthält das gesamte Zubehör, das für eine effiziente Arbeit in Weich- und Hartholz erforderlich ist. Der Holzspiralbohrer besitzt eine Zentrierspitze und Eckfräser für ausrissfreie Bohrlöcher und glatt gebohrte Lochwände.
Weitere Informationen:
Material:
Weichholz | Hartholz | Grobspanplatte | Druckimprägniertes Holz | Bauholz mit Mörtel und Nägeln | Faserplatte mit mittelhoher Dichte | Multiplexplatte
Nettogewicht:
0,168 kg
Bruttogewicht:
0,185 kg
Produkttext, ZB grau:
27tlg. Holzdübel-Set
SOL Date:
18.07.2002
Volumen:
0,865 dm3
Abmessung Länge:
190 mm
Abmessung Breite:
130 mm
Abmessung Höhe:
35 mm
Spartenbezeichnung:
74
Herkunftsland:
DE
Spezifikation:
10 mm, 40 mm
Durchmesser mm:
10
Länge mm:
40
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,44*
€ 9,04*
6 Tage
166
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,66*
€ 9,12*
9 Tage
5
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,69*
€ 9,16*
Lager 7
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 6,69*
€ 9,16*
4 Tage
18
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 6,89*
€ 9,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 6,69* pro Paket)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.