Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4-tlg. Tiefenanschlag-Set für das Holzbohren, 6/8/10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
4-tlg. Tiefenanschlag-Set für das Holzbohren, 6/8/10 mm
4-tlg. Tiefenanschlag-Set für das Holzbohren, 6/8/10 mm
4-tlg. Tiefenanschlag-Set für das Holzbohren, 6/8/10 mm
4-tlg. Tiefenanschlag-Set für das Holzbohren, 6/8/10 mm
Artikel-Nr.:
     7EW-SA3165140085380
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 607 000 548
EAN/GTIN:
     3165140085380
Suchbegriffe:
Bohrhammer Zusatzgriff
Bohrhammergriff
bohrhammer zusatzgriff
Das 4-teilige Tiefenanschlag-Set ist ideal geeignet für einen präzisen Bohrtiefenanschlag. Das Set enthält 3 Tiefenanschläge aus Werkzeugstahl in 3 verschiedenen Durchmessern (6 mm, 8 mm und 10 mm) für präzise Ergebnisse beim Bohren in Holz. Für eine einfache Handhabung ist auch ein Schlüssel enthalten. Dieses Zubehör kann mit Hohlbohrern verwendet werden.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0,04 kg
Bruttogewicht:
0,04 kg
Produkttext, ZB grau:
Tiefenstopp-Set inklusive Schlüssel
SOL Date:
18.07.2002
Volumen:
0,075 dm3
Abmessung Länge:
125 mm
Abmessung Breite:
60 mm
Abmessung Höhe:
10 mm
Spartenbezeichnung:
74
Herkunftsland:
DE
Spezifikation:
6, 8, 10 mm
Durchmesser mm:
6 | 8 | 10
Weitere Suchbegriffe: Tiefenstopp
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
200
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,22*
€ 4,32*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,22*
€ 4,33*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,26*
€ 4,36*
Lager 7
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 3,32*
€ 4,46*
9 Tage
5
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,32*
€ 4,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.