Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Dübelbohrlehre


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dübelbohrlehre
Dübelbohrlehre
Dübelbohrlehre
Dübelbohrlehre
Artikel-Nr.:
     7EW-SA3165140085397
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 607 000 549
EAN/GTIN:
     3165140085397
Suchbegriffe:
Bohr Lehre
Bohrlehre
bohr lehre
Die Dübelbohrlehre bietet eine einfache und präzise Führung für mit Holz-, Stahl- und Mehrzweckbohrern gebohrte Dübellöcher. Sie ist geeignet für Bohrerdurchmesser von 3, 3,3, 4, 4,2, 5, 6, 6,8, 8, 10 und 12 mm. Die Lehre besteht aus Kunststoff und beinhaltet eine Parallelführung.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0,314 kg
Bruttogewicht:
0,325 kg
Produkttext, ZB grau:
Dübelbohrlehre
SOL Date:
18.07.2002
Volumen:
1,11 dm3
Abmessung Länge:
240 mm
Abmessung Breite:
68 mm
Abmessung Höhe:
68 mm
Spartenbezeichnung:
74
Herkunftsland:
CZ
Weitere Suchbegriffe: Dübelbohrlehre
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
58
1
€ 5,90*
ab € 23,57*
€ 28,53*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 23,41*
€ 28,54*
1
€ 4,90*
ab € 23,32*
€ 28,93*
9 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 24,51*
€ 29,71*
3 Tage
78
1
€ 5,45*
ab € 25,19*
€ 30,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.