Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzbürste für Bosch-Betonschleifer GBR 14


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ersatzbürste für Bosch-Betonschleifer GBR 14
Ersatzbürste für Bosch-Betonschleifer GBR 14
Ersatzbürste für Bosch-Betonschleifer GBR 14
Ersatzbürste für Bosch-Betonschleifer GBR 14
Artikel-Nr.:
     7EW-SA3165140088978
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 600 290 026
EAN/GTIN:
     3165140088978
Suchbegriffe:
Bürstenscheibe
Flächenbürste
Topfbürste
bosch topfbürste
Die Ersatzbürste für Absaugglocken.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0,15 kg
Bruttogewicht:
0,16 kg
Produkttext, ZB grau:
Ersatzbürste | für Absaugglocke zu Absaughaube für Bosch-Betonschleifer GBR 14 CA Professional
SOL Date:
18.07.2002
Volumen:
0,608 dm3
Abmessung Länge:
156 mm
Abmessung Breite:
156 mm
Abmessung Höhe:
25 mm
Spartenbezeichnung:
74
Herkunftsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: flächenbürste, Systemzubehör für Schleifen/Polieren, Ersatzbürste
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
3
pro Stück
€ 4,79*
ab € 4,44*
€ 6,38*
3 Tage
18
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,87*
€ 6,94*
20 Tage
nicht lagernd
3
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,91*
€ 6,97*
14 Tage
nicht lagernd
3
pro Stück
€ 4,30*
ab € 4,93334*
€ 7,12334*
16 Tage
nicht lagernd
3
pro Stück
€ 23,00*
ab € 5,28*
€ 7,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 6,38*
€ 7,5922
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,09*
€ 7,2471
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,82*
€ 6,9258
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,57*
€ 6,6283
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,29*
€ 6,2951
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,44*
€ 5,2836
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 19,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.