Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifplatte 185 x 93 mm, für GSS 230 A, GSS 230 AE, mit Kletthaftung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schleifplatte 185 x 93 mm, für GSS 230 A, GSS 230 AE, mit Kletthaftung
Schleifplatte 185 x 93 mm, für GSS 230 A, GSS 230 AE, mit Kletthaftung
Schleifplatte 185 x 93 mm, für GSS 230 A, GSS 230 AE, mit Kletthaftung
Schleifplatte 185 x 93 mm, für GSS 230 A, GSS 230 AE, mit Kletthaftung
Schleifplatte 185 x 93 mm, für GSS 230 A, GSS 230 AE, mit Kletthaftung
Schleifplatte 185 x 93 mm, für GSS 230 A, GSS 230 AE, mit Kletthaftung
Schleifplatte 185 x 93 mm, für GSS 230 A, GSS 230 AE, mit Kletthaftung
Schleifplatte 185 x 93 mm, für GSS 230 A, GSS 230 AE, mit Kletthaftung
Artikel-Nr.:
     7EW-SA3165140111898
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 000 202
EAN/GTIN:
     3165140111898
Suchbegriffe:
Schleifplatte
bosch e-werkzeuge schleifplatte
schleifplatte
Die Schleifplatte mit Klettverschluss-Befestigung ist eine für Standardarbeiten geeignete Austauschschleifplatte. Passend zu: GSS 230 A. GSS 230 AE. GSS 230 AVE Professional.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0,115 kg
Bruttogewicht:
0,124 kg
Produkttext, ZB grau:
Schleifplatte mit Klettverschluss, Standardeinsatz
SOL Date:
19.07.2002
Volumen:
0,181 dm3
Abmessung Länge:
183 mm
Abmessung Breite:
99 mm
Abmessung Höhe:
10 mm
Spartenbezeichnung:
74
Spezifikation:
185 x 93 mm
Länge, Blatt mm:
185
Breite, Blatt mm:
93
Weitere Suchbegriffe: Systemzubehör für Schleifen/Polieren
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 15,78*
€ 20,24*
2 Tage
2
1
€ 6,90*
ab € 15,72*
€ 20,24*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 15,92*
€ 20,42*
9 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 17,10*
€ 21,51*
3 Tage
18
1
€ 5,45*
ab € 17,21*
€ 21,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601292802
ab € 236,48*
Sonstiges
Bosch
0601292801
ab € 253,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.