Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifplatte 185 x 93 mm, für GSS 230 A, GSS 230 AE, ohne Kletthaftung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schleifplatte 185 x 93 mm, für GSS 230 A, GSS 230 AE, ohne Kletthaftung
Schleifplatte 185 x 93 mm, für GSS 230 A, GSS 230 AE, ohne Kletthaftung
Schleifplatte 185 x 93 mm, für GSS 230 A, GSS 230 AE, ohne Kletthaftung
Schleifplatte 185 x 93 mm, für GSS 230 A, GSS 230 AE, ohne Kletthaftung
Schleifplatte 185 x 93 mm, für GSS 230 A, GSS 230 AE, ohne Kletthaftung
Schleifplatte 185 x 93 mm, für GSS 230 A, GSS 230 AE, ohne Kletthaftung
Schleifplatte 185 x 93 mm, für GSS 230 A, GSS 230 AE, ohne Kletthaftung
Schleifplatte 185 x 93 mm, für GSS 230 A, GSS 230 AE, ohne Kletthaftung
Artikel-Nr.:
     7EW-SA3165140127271
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 000 213
EAN/GTIN:
     3165140127271
Suchbegriffe:
Schleifplatte
bosch e-werkzeuge schleifplatte
schleifplatte
Die Schleifplatte ohne Klettverschluss-Befestigung ist ideal für Finish-Schleifarbeiten geeignet. Passend zu: GSS 230 A. GSS 230 AE. GSS 230 AVE Professional.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0,114 kg
Bruttogewicht:
0,117 kg
Produkttext, ZB grau:
Schleifplatte ohne Klettverschluss, zum Feinschleifen
SOL Date:
19.07.2002
Volumen:
0,252 dm3
Abmessung Länge:
180 mm
Abmessung Breite:
100 mm
Abmessung Höhe:
14 mm
Spartenbezeichnung:
74
Herkunftsland:
CZ
Spezifikation:
185 x 93 mm
Länge, Blatt mm:
185
Breite, Blatt mm:
93
Weitere Suchbegriffe: Systemzubehör für Schleifen/Polieren
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
3
1
€ 5,90*
ab € 16,03*
€ 22,53*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 15,95*
€ 22,55*
3 Tage
18
1
€ 5,45*
ab € 16,10*
€ 22,73*
9 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 16,59*
€ 23,28*
1
€ 5,46*
ab € 16,78*
€ 23,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601292802
ab € 236,48*
Sonstiges
Bosch
0601292801
ab € 253,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.