Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonbohrer CYL-3, 5,5 x 90 x 150 mm, d 4,5 mm, 1er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Betonbohrer CYL-3, 5,5 x 90 x 150 mm, d 4,5 mm, 1er-Pack
Betonbohrer CYL-3, 5,5 x 90 x 150 mm, d 4,5 mm, 1er-Pack
Betonbohrer CYL-3, 5,5 x 90 x 150 mm, d 4,5 mm, 1er-Pack
Betonbohrer CYL-3, 5,5 x 90 x 150 mm, d 4,5 mm, 1er-Pack
Betonbohrer CYL-3, 5,5 x 90 x 150 mm, d 4,5 mm, 1er-Pack
Betonbohrer CYL-3, 5,5 x 90 x 150 mm, d 4,5 mm, 1er-Pack
Betonbohrer CYL-3, 5,5 x 90 x 150 mm, d 4,5 mm, 1er-Pack
Betonbohrer CYL-3, 5,5 x 90 x 150 mm, d 4,5 mm, 1er-Pack
Betonbohrer CYL-3, 5,5 x 90 x 150 mm, d 4,5 mm, 1er-Pack
Betonbohrer CYL-3, 5,5 x 90 x 150 mm, d 4,5 mm, 1er-Pack
Betonbohrer CYL-3, 5,5 x 90 x 150 mm, d 4,5 mm, 1er-Pack
Betonbohrer CYL-3, 5,5 x 90 x 150 mm, d 4,5 mm, 1er-Pack
Betonbohrer CYL-3, 5,5 x 90 x 150 mm, d 4,5 mm, 1er-Pack
Betonbohrer CYL-3, 5,5 x 90 x 150 mm, d 4,5 mm, 1er-Pack
Betonbohrer CYL-3, 5,5 x 90 x 150 mm, d 4,5 mm, 1er-Pack
Betonbohrer CYL-3, 5,5 x 90 x 150 mm, d 4,5 mm, 1er-Pack
Artikel-Nr.:
     7EW-SA3165140186902
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 597 678
EAN/GTIN:
     3165140186902
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
bosch betonbohrer
Der CYL-3-Bohrer bietet langanhaltende Leistung beim Bohren von Beton. Seine Widerstandsfähigkeit ergibt sich aus einer höchst robusten, speziell von Bosch entwickelten und hergestellten Carbide-Mischung. Die Mischung ist auf hohe Standfestigkeit ausgelegt und bietet höchste Verschleißfestigkeit bei Arbeiten in Beton. Darüber hinaus unterstützt das effektive zweispiralige U-Form-Design des Bohrers einen guten Bohrmehlabtransport. Dies reduziert Reibung, Wärmeentwicklung und Verschleiß, woraus sich eine verlängerte Lebensdauer ergibt. Der Bohrer bietet hohe Standfestigkeit bei Dübelbohrungen in abrasiven Materialien, wie beispielsweise Frischbeton und Naturstein. Als Qualitätsbeleg trägt der Bohrer das Qualitätstestzeichen von PGM Masonry Drill Bit Association Board, das Konformität mit strengen Toleranzen, präzises Bohren und einen festen Halt der Befestigungsmaterialien garantiert.
Weitere Informationen:
Material:
Beton | Backstein | Weichgestein
Nettogewicht:
0,022 kg
Bruttogewicht:
0,023 kg
Produkttext, ZB grau:
1er-Pack
SOL Date:
01.09.2012
Volumen:
0,066 dm3
Abmessung Länge:
226 mm
Abmessung Breite:
42 mm
Abmessung Höhe:
7 mm
Spartenbezeichnung:
74
Herkunftsland:
CN
Spezifikation:
5.5 x 90 x 150 mm, d 4.5 mm
Durchmesser D mm:
5.50
Arbeitslänge L1 mm:
90
Gesamtlänge L2 mm:
150
Weitere Suchbegriffe: betonbohrer, steinbohrer 5,5mm
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
200
5
€ 5,90*
ab € 1,46*
€ 2,13*
10 Tage
5
5
€ 4,95*
ab € 1,56*
€ 2,26*
4 Tage
200
35
Frei Haus
ab € 1,61*
€ 2,29*
Lager 7
nicht lagernd
5
€ 4,79*
ab € 1,60*
€ 2,32*
4 Tage
200
5
€ 5,45*
ab € 1,64*
€ 2,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 11,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.