Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrauberbit Extra-Hart PZ 4, 32 mm, 3er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Schrauberbit Extra-Hart PZ 4, 32 mm, 3er-Pack
Schrauberbit Extra-Hart PZ 4, 32 mm, 3er-Pack
Schrauberbit Extra-Hart PZ 4, 32 mm, 3er-Pack
Schrauberbit Extra-Hart PZ 4, 32 mm, 3er-Pack
Schrauberbit Extra-Hart PZ 4, 32 mm, 3er-Pack
Schrauberbit Extra-Hart PZ 4, 32 mm, 3er-Pack
Schrauberbit Extra-Hart PZ 4, 32 mm, 3er-Pack
Schrauberbit Extra-Hart PZ 4, 32 mm, 3er-Pack
Schrauberbit Extra-Hart PZ 4, 32 mm, 3er-Pack
Artikel-Nr.:
     7EW-SA3165140300926
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 607 001 566
EAN/GTIN:
     3165140300926
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
Dieses Extra Hard-Schrauberbit ist eine gute Wahl für allgemeine Arbeiten. S2-modifizierter Stahl und ein optimierter Wärmebehandlungsprozess ergeben überdurchschnittliche Härte für angemessene Leistung bei Arbeiten aller Art. Die konische Torsionszone des Bits verarbeitet gut Drehmomentspitzen, da sie beim Schrauben Kräfte und Schwingungen aufnimmt. Damit werden Arbeiten aller Art bewältigt.
Weitere Informationen:
Abmessung:
PZ4
Material:
Weichholz | Edelstahl | Trockenbauwand | Ziegelstein | Faserzementplatten | HPL - Hochdruck-Schichtpressstoffplatte | Kunststoff
Nettogewicht:
0,029 kg
Bruttogewicht:
0,03 kg
Produkttext, ZB grau:
Antrieb ISO 1173 C6.3, 1/4"-Außensechskantschaft
SOL Date:
28.07.2003
Volumen:
0,048 dm3
Abmessung Länge:
120 mm
Abmessung Breite:
50 mm
Abmessung Höhe:
8 mm
Spartenbezeichnung:
74
Spezifikation:
PZ 4, 32 mm
Länge mm:
32
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,61*
€ 2,36*
Lager 7
nicht lagernd
5
pro Packung
€ 4,79*
ab € 1,76*
€ 2,59*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,99*
€ 2,72*
20 Tage
nicht lagernd
5
pro Packung
€ 4,95*
ab € 1,86*
€ 2,73*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,88*
€ 2,75*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 2,59*
€ 3,08
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,43*
€ 2,89
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,31*
€ 2,75
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,18*
€ 2,59
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,13*
€ 2,53
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,76*
€ 2,09
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 0,58667* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 12,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.