Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelklingenbit, PZ2, PZ2, 45 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doppelklingenbit, PZ2, PZ2, 45 mm
Doppelklingenbit, PZ2, PZ2, 45 mm
Doppelklingenbit, PZ2, PZ2, 45 mm
Doppelklingenbit, PZ2, PZ2, 45 mm
Doppelklingenbit, PZ2, PZ2, 45 mm
Doppelklingenbit, PZ2, PZ2, 45 mm
Doppelklingenbit, PZ2, PZ2, 45 mm
Doppelklingenbit, PZ2, PZ2, 45 mm
Doppelklingenbit, PZ2, PZ2, 45 mm
Artikel-Nr.:
     7EW-SA3165140302678
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 607 001 742
EAN/GTIN:
     3165140302678
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
bit-satz bosch
Dieses Extra Hard-Schrauberbit ist eine gute Wahl für allgemeine Arbeiten. S2-modifizierter Stahl und ein optimierter Wärmebehandlungsprozess ergeben überdurchschnittliche Härte für angemessene Leistung bei Arbeiten aller Art. Die konische Torsionszone des Bits verarbeitet gut Drehmomentspitzen, da sie beim Schrauben Kräfte und Schwingungen aufnimmt. Damit werden Arbeiten aller Art bewältigt. Die Doppelausführung mit gleichen oder verschiedenen Klingen erhöht den Gebrauchswert.
Weitere Informationen:
Material:
Weichholz | Edelstahl | Trockenbauwand | Ziegelstein | Faserzementplatten | HPL - Hochdruck-Schichtpressstoffplatte | Kunststoff
Nettogewicht:
0,011 kg
Bruttogewicht:
0,012 kg
SOL Date:
30.07.2003
Volumen:
0,048 dm3
Abmessung Länge:
120 mm
Abmessung Breite:
50 mm
Abmessung Höhe:
8 mm
Spartenbezeichnung:
74
Spezifikation:
PZ2, PZ2, 45 mm
Länge mm:
45
Weitere Suchbegriffe: bit satz, Doppelklinge, Doppelklingenbit
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
110
5
€ 5,90*
ab € 1,18*
€ 1,73*
6 Tage
nicht lagernd
45
Frei Haus
ab € 1,19*
€ 1,74*
Lager 7
nicht lagernd
5
€ 4,79*
ab € 1,19*
€ 1,75*
1
€ 5,90*
ab € 1,16*
€ 1,76*
4 Tage
18
5
€ 6,95*
ab € 1,22*
€ 1,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 8,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.