Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaugadapter für GCM 10 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Absaugadapter für GCM 10 S
Absaugadapter für GCM 10 S
Absaugadapter für GCM 10 S
Absaugadapter für GCM 10 S
Artikel-Nr.:
     7EW-SA3165140316316
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 600 499 071
EAN/GTIN:
     3165140316316
Suchbegriffe:
Absaugadapter
Der Adapter verbindet die Staubbeutel mit den Tischgehrungssägen. Passend zu: GCM 10 S Professional.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0,05 kg
Bruttogewicht:
0,05 kg
Produkttext, ZB grau:
Absaugadapter
SOL Date:
01.09.2003
Volumen:
0,403 dm3
Abmessung Länge:
115 mm
Abmessung Breite:
70 mm
Abmessung Höhe:
50 mm
Spartenbezeichnung:
74
Herkunftsland:
TW
Spezifikation:
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 3,36*
€ 4,74*
5 Tage
20
1
€ 5,90*
ab € 3,41*
€ 4,78*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,43*
€ 4,82*
3 Tage
18
1
€ 6,95*
ab € 3,54*
€ 4,96*
3 Tage
18
15
Frei Haus
ab € 3,53*
€ 5,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.