Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrauberbit Extra-Hart T8, 49 mm, 25er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Schrauberbit Extra-Hart T8, 49 mm, 25er-Pack
Schrauberbit Extra-Hart T8, 49 mm, 25er-Pack
Schrauberbit Extra-Hart T8, 49 mm, 25er-Pack
Schrauberbit Extra-Hart T8, 49 mm, 25er-Pack
Schrauberbit Extra-Hart T8, 49 mm, 25er-Pack
Schrauberbit Extra-Hart T8, 49 mm, 25er-Pack
Schrauberbit Extra-Hart T8, 49 mm, 25er-Pack
Schrauberbit Extra-Hart T8, 49 mm, 25er-Pack
Schrauberbit Extra-Hart T8, 49 mm, 25er-Pack
Artikel-Nr.:
     7EW-SA3165140354356
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 607 002 508
EAN/GTIN:
     3165140354356
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
bit torx 8
Dieses Extra Hard-Schrauberbit ist eine gute Wahl für allgemeine Arbeiten. S2-modifizierter Stahl und ein optimierter Wärmebehandlungsprozess ergeben überdurchschnittliche Härte für angemessene Leistung bei Arbeiten aller Art. Die konische Torsionszone des Bits verarbeitet gut Drehmomentspitzen, da sie beim Schrauben Kräfte und Schwingungen aufnimmt. Damit werden Arbeiten aller Art bewältigt.
Weitere Informationen:
Abmessung:
T8
Material:
Weichholz | Edelstahl | Trockenbauwand | Ziegelstein | Faserzementplatten | HPL - Hochdruck-Schichtpressstoffplatte | Kunststoff
Nettogewicht:
0,103 kg
Bruttogewicht:
0,108 kg
Produkttext, ZB grau:
Antrieb ISO 1173 E6.3, externer Sechskantschaft 1/4 Zoll
SOL Date:
20.07.2004
Volumen:
0,17 dm3
Abmessung Länge:
170 mm
Abmessung Breite:
100 mm
Abmessung Höhe:
10 mm
Spartenbezeichnung:
74
Spezifikation:
T8, 49 mm
Länge mm:
49
Weitere Suchbegriffe: bit (torx), Innensechsrund-Schraubendrehereinsatz, Bits
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 21,32*
€ 28,10*
Lager 7
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 22,71*
€ 29,79*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 22,25*
€ 29,83*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 24,50*
€ 31,87*
9 Tage
5
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 24,72*
€ 32,20*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,79*
€ 35,45
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,48*
€ 35,08
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,05*
€ 33,38
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,30*
€ 32,49
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,94*
€ 30,87
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,71*
€ 27,02
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,9084* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.