Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spatmeißel mit SDS max-Aufnahme, 350 x 50 mm, 5er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Spatmeißel mit SDS max-Aufnahme, 350 x 50 mm, 5er-Pack
Spatmeißel mit SDS max-Aufnahme, 350 x 50 mm, 5er-Pack
Spatmeißel mit SDS max-Aufnahme, 350 x 50 mm, 5er-Pack
Spatmeißel mit SDS max-Aufnahme, 350 x 50 mm, 5er-Pack
Spatmeißel mit SDS max-Aufnahme, 350 x 50 mm, 5er-Pack
Spatmeißel mit SDS max-Aufnahme, 350 x 50 mm, 5er-Pack
Spatmeißel mit SDS max-Aufnahme, 350 x 50 mm, 5er-Pack
Spatmeißel mit SDS max-Aufnahme, 350 x 50 mm, 5er-Pack
Spatmeißel mit SDS max-Aufnahme, 350 x 50 mm, 5er-Pack
Spatmeißel mit SDS max-Aufnahme, 350 x 50 mm, 5er-Pack
Spatmeißel mit SDS max-Aufnahme, 350 x 50 mm, 5er-Pack
Spatmeißel mit SDS max-Aufnahme, 350 x 50 mm, 5er-Pack
Artikel-Nr.:
     7EW-SA3165140402996
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 690 099
EAN/GTIN:
     3165140402996
Suchbegriffe:
Fliesenmeißel SDS
Maschinen-Fliesenmeißel
Spatmeißel
Spatmeißel SDS
Der Spatmeißel mit SDS max trägt in Mauerwerk und Mörtel gleichbleibend viel Material ab. Der selbstnachschärfende Spatkorpus bewahrt während seiner Nutzungsdauer seine Stärke und ermöglichte daher gleichbleibend besseren Arbeitsfortschritt. Der Meißel ist bestimmt für Baustein und Beton zum Entfernen von Rohputz und Schmutzschichten. Auch kann er zum Entfernen von Betonresten von Schalbrettern sowie Verputz von Wänden eingesetzt werden. Er eignet sich ebenso für Mauerdurchbrüche. Der selbstnachschärfende Spatmeißel mit SDS max hat eine 30 % höhere Materialabtragsrate als herkömmliche Meißel.
Weitere Informationen:
Material:
Mörtel | Backstein
Nettogewicht:
0,758 kg
Bruttogewicht:
0,758 kg
Produkttext, ZB grau:
Spatmeißel, selbstschärfend, Long Life mit 30 % mehr Abtragsleistung
SOL Date:
11.08.2005
Volumen:
1,406 dm3
Abmessung Länge:
370 mm
Abmessung Breite:
95 mm
Abmessung Höhe:
40 mm
Spartenbezeichnung:
74
Herkunftsland:
IT
Spezifikation:
350 x 50 mm
Gesamtlänge mm:
350
Meißelschneide mm:
50
Weitere Suchbegriffe: spatmeißel bosch, fliesenmeißel sds
Angebote (35)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 5,95*
ab € 93,45*
€ 107,26*
Lager 7
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 94,02*
€ 108,34*
pro Packung
€ 4,90*
ab € 92,08*
€ 109,17*
4 Tage
2
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 97,52*
€ 112,44*
2 Tage
3
pro Packung
€ 5,45*
ab € 101,42*
€ 116,82*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 108,34*
€ 128,92
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 108,08*
€ 128,62
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 103,93*
€ 123,68
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 98,72*
€ 117,48
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 94,02*
€ 111,88
pro Packung
1 Packung enthält 1 Kartonage (ab € 94,02* pro Kartonage)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.