Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzierring für Kreissägeblätter, 30 x 20 x 1,8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Reduzierring für Kreissägeblätter, 30 x 20 x 1,8 mm
Reduzierring für Kreissägeblätter, 30 x 20 x 1,8 mm
Reduzierring für Kreissägeblätter, 30 x 20 x 1,8 mm
Reduzierring für Kreissägeblätter, 30 x 20 x 1,8 mm
Reduzierring für Kreissägeblätter, 30 x 20 x 1,8 mm
Reduzierring für Kreissägeblätter, 30 x 20 x 1,8 mm
Reduzierring für Kreissägeblätter, 30 x 20 x 1,8 mm
Artikel-Nr.:
     7EW-SA3165140433969
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 600 100 230
EAN/GTIN:
     3165140433969
Suchbegriffe:
Handkreissägeblatt
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
Reduzierring für Kreissägeblätter
Der Reduzierring für Kreissägeblätter verfügt über ein verstellbares Loch für einen perfekten Sitz auf jeder Maschine.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0,003 kg
Bruttogewicht:
0,007 kg
Produkttext, ZB grau:
Reduzierringe für Kreissägeblätter | Stammblattstärke von 2.2 mm bis max. 3.0 mm
SOL Date:
28.04.2006
Volumen:
0,01 dm3
Abmessung Länge:
106 mm
Abmessung Breite:
47 mm
Abmessung Höhe:
2 mm
Spartenbezeichnung:
74
Herkunftsland:
CN
Spezifikation:
30 x 20 x 1.8 mm
Durchmesser mm:
30.0
Bohrung mm:
20.000
Dicke mm:
1.8
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 2,04*
€ 2,86*
5 Tage
143
1
€ 5,90*
ab € 2,04*
€ 2,88*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,20*
€ 3,08*
1
€ 5,90*
ab € 2,09*
€ 3,14*
3 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 2,25*
€ 3,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.