Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7EW-SA3165140483476 Herst.-Nr.: 2 608 585 613 EAN/GTIN: 3165140483476 |
| |
|
| | |
| Der SDS plus-5 Bohrer gestattet müheloses Bohren. Für eine reibungslose Arbeit ist die Carbide-Platte mit Rillen versehen und besitzt Kerben, die das Material leichter durchdringen und ein Festfressen im Beton verhindern. Die Activteq-Zentrierspitze sorgt für aktives Schneiden in Beton und einen präzisen Lochdurchmesser. Darüber hinaus reduziert die AWB-Hartlöt- und Härtungstechnologie die Vibration beim Bohren, um eine starke Belastung des Verwenders zu minimieren. Der Bohrer ist für den Einsatz in Mauerwerk und Beton vorgesehen. Um präzise Ergebnisse zu erzielen, ist anhand der Verschleißkennzeichnung zu erkennen, ob der Lochdurchmesser noch innerhalb der Toleranz für die Dübel liegt. Als Qualitätsbeleg trägt der Bohrer das Qualitätstestzeichen von PGM Masonry Drill Bit Association Board, das Konformität mit strengen Toleranzen, präzises Bohren und einen festen Halt der Befestigungsmaterialien garantiert. Er wird in Deutschland hergestellt. Weitere Informationen: | | Material: | Beton | Kalk- und Sandsteine | Backstein | Betonblockstein | Harter Stein | Mauerwerk | Nettogewicht: | 0,403 kg | Bruttogewicht: | 0,424 kg | Produkttext, ZB grau: | 10er-Pack | SOL Date: | 01.09.2012 | Volumen: | 0,304 dm3 | Abmessung Länge: | 190 mm | Abmessung Breite: | 40 mm | Abmessung Höhe: | 40 mm | Spartenbezeichnung: | 74 | Herkunftsland: | DE | Spezifikation: | 5 x 100 x 165 mm | Durchmesser D mm: | 5.00 | Arbeitslänge L1 mm: | 100 | Gesamtlänge L2 mm: | 165 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 1,955* | € 2,661* | | | | Lager 7 | | | | 10 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 2,007* | € 2,677* | | | | | | 23 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 2,015* | € 2,685* | | | | | 9 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 2,038* | € 2,718* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 2,038* | € 2,753* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 26,77* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|