Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIM Tauchsägeblatt AIZ 32 APB, Wood and Metal, 50 x 32 mm, 1er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BIM Tauchsägeblatt AIZ 32 APB, Wood and Metal, 50 x 32 mm, 1er-Pack
BIM Tauchsägeblatt AIZ 32 APB, Wood and Metal, 50 x 32 mm, 1er-Pack
BIM Tauchsägeblatt AIZ 32 APB, Wood and Metal, 50 x 32 mm, 1er-Pack
BIM Tauchsägeblatt AIZ 32 APB, Wood and Metal, 50 x 32 mm, 1er-Pack
BIM Tauchsägeblatt AIZ 32 APB, Wood and Metal, 50 x 32 mm, 1er-Pack
BIM Tauchsägeblatt AIZ 32 APB, Wood and Metal, 50 x 32 mm, 1er-Pack
BIM Tauchsägeblatt AIZ 32 APB, Wood and Metal, 50 x 32 mm, 1er-Pack
BIM Tauchsägeblatt AIZ 32 APB, Wood and Metal, 50 x 32 mm, 1er-Pack
BIM Tauchsägeblatt AIZ 32 APB, Wood and Metal, 50 x 32 mm, 1er-Pack
BIM Tauchsägeblatt AIZ 32 APB, Wood and Metal, 50 x 32 mm, 1er-Pack
BIM Tauchsägeblatt AIZ 32 APB, Wood and Metal, 50 x 32 mm, 1er-Pack
BIM Tauchsägeblatt AIZ 32 APB, Wood and Metal, 50 x 32 mm, 1er-Pack
BIM Tauchsägeblatt AIZ 32 APB, Wood and Metal, 50 x 32 mm, 1er-Pack
BIM Tauchsägeblatt AIZ 32 APB, Wood and Metal, 50 x 32 mm, 1er-Pack
BIM Tauchsägeblatt AIZ 32 APB, Wood and Metal, 50 x 32 mm, 1er-Pack
BIM Tauchsägeblatt AIZ 32 APB, Wood and Metal, 50 x 32 mm, 1er-Pack
BIM Tauchsägeblatt AIZ 32 APB, Wood and Metal, 50 x 32 mm, 1er-Pack
BIM Tauchsägeblatt AIZ 32 APB, Wood and Metal, 50 x 32 mm, 1er-Pack
BIM Tauchsägeblatt AIZ 32 APB, Wood and Metal, 50 x 32 mm, 1er-Pack
BIM Tauchsägeblatt AIZ 32 APB, Wood and Metal, 50 x 32 mm, 1er-Pack
Artikel-Nr.:
     7EW-SA3165140492478
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 661 644
EAN/GTIN:
     3165140492478
Suchbegriffe:
Schneidmesser für Oszillierer
E-Cut-Sägeblatt
Tauchsägeblatt
schneidmesser für oszillierer bosch
Das Sägeblatt Starlock AIZ 32 APB ermöglicht präzise bündige Schnitte und tiefe Tauchschnitte in Holz, Metall und Kunststoff. Dank der abgerundeten Blattspitze (Curved-Tec) sind die Schnitte von Anfang an präzise. Das robuste Starlock-Aufnahmesystem erhöht die Kontrolle über die Führung und ermöglicht mit direkter Kraftübertragung und reduzierter Lateralschwingung hochgradig präzise Schnitte. Dieses vielseitig einsetzbare Blatt schneidet auch sehr harte Verbundwerkstoffe aus Holz und Metall, wie auch ungehärtete Nägel und Schrauben, Rohre aus Nichteisenmetall und Profile kleinerer Abmessungen. Die extrem verschleißfesten und wärmebeständigen Zähne aus HSS-Stahl (High Speed Steel, Schnellarbeitsstahl) bieten eine lange Lebensdauer in Nichteisenmetallen und Schleifmaterialien. Das Starlock-Aufnahmesystem ermöglicht ?einen schnellen Blattwechsel ohne Blattberührung in drei Sekunden.? Das Aufnahmesystem ermöglicht durch seine dreidimensionale enge Passung maximale Kraftübertragung zwischen Maschine und Zubehör.
Weitere Informationen:
Ausführung:
BiM
Abmessungen:
28 x 50 mm
Bosch-Nr.:
AIZ 28 EB
Werkstoff:
für Holz und Metall | BIM
Sägeblattqualität:
BiM
Verwendung:
für Holz und Metall
Breite x Länge:
28 x 50 mm
Material:
Holz mit Nägeln | Sandwich-Metall | Kunststoffbeschichtete Platten | Kunststoff
Nettogewicht:
0,04 kg
Bruttogewicht:
0,04 kg
Produkttext, ZB grau:
<b>AIZ 32 APB</b> | BIM Tauchsägeblatt Wood and Metal | Tiefer Tauchschnitt in Holz, abrasive Holzwerkstoffe, Kunststoffe | Trennen von Nichteisenrohren und Profilen kleinerer Abmessungen | Trennen von nicht gehärteten Nägeln, Schrauben und Stahlprofilen kleinerer Abmessungen
SOL Date:
01.01.2016
Volumen:
0,357 dm3
Abmessung Länge:
186 mm
Abmessung Breite:
96 mm
Abmessung Höhe:
20 mm
Spartenbezeichnung:
74
Herkunftsland:
CH
Spezifikation:
50 x 32 mm
Breite [mm]:
32
Eintauchtiefe [mm]:
50
Angebote (49)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
160
10
Frei Haus
ab € 7,81*
€ 9,45*
2 Tage
160
1
€ 6,90*
ab € 7,49*
€ 9,66*
2 Tage
9
1
€ 6,90*
ab € 7,84*
€ 10,07*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 8,12*
€ 10,37*
7 Tage
160
1
€ 4,95*
ab € 8,09*
€ 10,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.