Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerbohrer 38x400x520mm Bosch VE à 1 Stück SDS max-7


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hammerbohrer 38x400x520mm Bosch VE à 1 Stück SDS max-7
Hammerbohrer 38x400x520mm Bosch VE à 1 Stück SDS max-7
Hammerbohrer 38x400x520mm Bosch VE à 1 Stück SDS max-7
Hammerbohrer 38x400x520mm Bosch VE à 1 Stück SDS max-7
Hammerbohrer 38x400x520mm Bosch VE à 1 Stück SDS max-7
Hammerbohrer 38x400x520mm Bosch VE à 1 Stück SDS max-7
Artikel-Nr.:
     7EW-SA3165140565462
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     3012793852
EAN/GTIN:
     3165140565462
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
hammerbohrer
SDS-max-Hammerbohrer max-7 2-Schneiden. Mit geneigtem Seitenschneider für schnelle Bohrergebnisse. Vibrationsoptimiertes Spiraldesign für beste Kraftübertragung und erhöhte Geschwindigkeit. Für armierten Beton, Mauerwerk, Naturstein, Kalksandstein, Fliesen, Marmor, Klinker.
Weitere Informationen:
Material:
Weichgestein | Harter Stein | Beton | Stahlbeton | Betonblockstein | Backstein
Nettogewicht:
1,864 kg
Bruttogewicht:
1,962 kg
SOL Date:
01.09.2012
Volumen:
2,034 dm3
Abmessung Länge:
565 mm
Abmessung Breite:
60 mm
Abmessung Höhe:
60 mm
Spartenbezeichnung:
74
Herkunftsland:
DE
Spezifikation:
38 x 400 x 520 mm
Durchmesser D mm:
38.00
Arbeitslänge L1 mm:
400
Gesamtlänge L2 mm:
520
Schaftdurchmesser d mm:
18
Schaftdurchmesser D mm:
18
Weitere Suchbegriffe: Steinbohrer, SDS-plus-Bohrer, Bohrer, BOSCH, Betonbohrer, SDS-max-Hammerbohrer, 3012793852, 12793852
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 69,78*
€ 86,75*
3 Tage
2
1
€ 5,90*
ab € 75,09*
€ 93,50*
6 Tage
43
1
€ 5,90*
ab € 79,61*
€ 98,46*
Lager 7
2
1
Frei Haus
ab € 81,96*
€ 101,61*
3 Tage
3
1
€ 6,90*
ab € 83,18*
€ 102,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,61*
€ 120,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,81*
€ 119,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,92*
€ 110,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,13*
€ 104,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,96*
€ 97,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.