Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerbohrer SDS max-7, 52 x 400 x 520 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hammerbohrer SDS max-7, 52 x 400 x 520 mm
Hammerbohrer SDS max-7, 52 x 400 x 520 mm
Hammerbohrer SDS max-7, 52 x 400 x 520 mm
Hammerbohrer SDS max-7, 52 x 400 x 520 mm
Hammerbohrer SDS max-7, 52 x 400 x 520 mm
Hammerbohrer SDS max-7, 52 x 400 x 520 mm
Hammerbohrer SDS max-7, 52 x 400 x 520 mm
Hammerbohrer SDS max-7, 52 x 400 x 520 mm
Hammerbohrer SDS max-7, 52 x 400 x 520 mm
Hammerbohrer SDS max-7, 52 x 400 x 520 mm
Hammerbohrer SDS max-7, 52 x 400 x 520 mm
Hammerbohrer SDS max-7, 52 x 400 x 520 mm
Hammerbohrer SDS max-7, 52 x 400 x 520 mm
Hammerbohrer SDS max-7, 52 x 400 x 520 mm
Hammerbohrer SDS max-7, 52 x 400 x 520 mm
Hammerbohrer SDS max-7, 52 x 400 x 520 mm
Hammerbohrer SDS max-7, 52 x 400 x 520 mm
Hammerbohrer SDS max-7, 52 x 400 x 520 mm
Hammerbohrer SDS max-7, 52 x 400 x 520 mm
Hammerbohrer SDS max-7, 52 x 400 x 520 mm
Artikel-Nr.:
     7EW-SA3165140565899
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 586 807
EAN/GTIN:
     3165140565899
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
bosch hammerbohrer sds-max
hammerbohrer sds max
hammerbohrer
Der SDS max-7 Bohrer ist ideal geeignet für den Einsatz mit höchsten Bohrgeschwindigkeiten. Sein solider S-Schneider aus Carbide und geneigte Seitenschneider gestatten ein sehr schnelles Bohren. Darüber hinaus bietet das vibrationsoptimierte Spiraldesign beste Kraftübertragung und erhöht die Geschwindigkeit. Dieses Produkt ist für den Einsatz in Beton und armiertem Beton, Kalksandstein und Mauerwerk vorgesehen. Um präzise Ergebnisse zu erzielen, ist anhand der Verschleißkennzeichnung zu erkennen, ob der Lochdurchmesser noch innerhalb der Toleranz für die Dübel liegt. Als Qualitätsbeleg trägt der Bohrer das Qualitätstestzeichen von PGM Masonry Drill Bit Association Board, das Konformität mit strengen Toleranzen, präzises Bohren und einen festen Halt der Befestigungsmaterialien garantiert.
Weitere Informationen:
Material:
Weichgestein | Harter Stein | Beton | Stahlbeton | Betonblockstein | Backstein
Nettogewicht:
2,785 kg
Bruttogewicht:
2,931 kg
SOL Date:
01.09.2012
Volumen:
3,648 dm3
Abmessung Länge:
570 mm
Abmessung Breite:
80 mm
Abmessung Höhe:
80 mm
Spartenbezeichnung:
74
Herkunftsland:
DE
Spezifikation:
52 x 400 x 520 mm
Durchmesser D mm:
52.00
Arbeitslänge L1 mm:
400
Gesamtlänge L2 mm:
520
Schaftdurchmesser d mm:
18
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 172,95*
€ 206,05*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 172,81*
€ 207,04*
11 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 195,42*
€ 207,77*
Lager 7
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 174,22*
€ 208,20*
3 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 174,38*
€ 209,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,20*
€ 247,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,00*
€ 246,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,59*
€ 222,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,08*
€ 216,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,22*
€ 207,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.