Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamanttrennscheibe Standard for Ceramic, 200 x 25,40 x 1,6 x 7 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Diamanttrennscheibe Standard for Ceramic, 200 x 25,40 x 1,6 x 7 mm
Diamanttrennscheibe Standard for Ceramic, 200 x 25,40 x 1,6 x 7 mm
Diamanttrennscheibe Standard for Ceramic, 200 x 25,40 x 1,6 x 7 mm
Diamanttrennscheibe Standard for Ceramic, 200 x 25,40 x 1,6 x 7 mm
Diamanttrennscheibe Standard for Ceramic, 200 x 25,40 x 1,6 x 7 mm
Diamanttrennscheibe Standard for Ceramic, 200 x 25,40 x 1,6 x 7 mm
Diamanttrennscheibe Standard for Ceramic, 200 x 25,40 x 1,6 x 7 mm
Diamanttrennscheibe Standard for Ceramic, 200 x 25,40 x 1,6 x 7 mm
Diamanttrennscheibe Standard for Ceramic, 200 x 25,40 x 1,6 x 7 mm
Diamanttrennscheibe Standard for Ceramic, 200 x 25,40 x 1,6 x 7 mm
Diamanttrennscheibe Standard for Ceramic, 200 x 25,40 x 1,6 x 7 mm
Diamanttrennscheibe Standard for Ceramic, 200 x 25,40 x 1,6 x 7 mm
Diamanttrennscheibe Standard for Ceramic, 200 x 25,40 x 1,6 x 7 mm
Diamanttrennscheibe Standard for Ceramic, 200 x 25,40 x 1,6 x 7 mm
Diamanttrennscheibe Standard for Ceramic, 200 x 25,40 x 1,6 x 7 mm
Artikel-Nr.:
     7EW-SA3165140576413
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 602 537
EAN/GTIN:
     3165140576413
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamantscheibe 200x25,4mm
Die Diamanttrennscheibe Standard for Ceramic ermöglicht zuverlässiges Schneiden in Fliesen Der durchgängige Schneidrand ermöglicht bei Fliesen aller Art präzise Ergebnisse. Das Bosch Kompetenzzentrum Diamant in der Schweiz gewährleistet den hohen Qualitätsstandard der Scheibe. Geeignet zum Schneiden von Keramik, Porzellan und Feinsteinzeug.
Weitere Informationen:
Material:
Harte Fliesen | Weiche Fliesen | Harter Stein | Weichgestein | Dachfilz | Mauerwerk
Nettogewicht:
0,23 kg
Bruttogewicht:
0,367 kg
SOL Date:
02.12.2010
Volumen:
0,27 dm3
Abmessung Länge:
245 mm
Abmessung Breite:
220 mm
Abmessung Höhe:
5 mm
Spartenbezeichnung:
74
Herkunftsland:
CN
Spezifikation:
200 x 25.40 x 1.6 x 7 mm
Durchmesser mm:
200
Bohrungsdurchmesser mm:
25.40
Schnittbreite mm:
1.6
Segmenthöhe mm:
7
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, bosch diamantscheibe, Trennscheibe
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
101
1
€ 5,90*
ab € 14,80*
€ 19,10*
2 Tage
3
1
€ 6,90*
ab € 14,76*
€ 19,10*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 14,99*
€ 19,27*
1
€ 5,90*
ab € 14,65*
€ 19,40*
3 Tage
18
1
€ 5,45*
ab € 15,88*
€ 20,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.