Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamanttrennscheibe Best for Concrete, 125 x 22,23 x 2,2 x 12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Diamanttrennscheibe Best for Concrete, 125 x 22,23 x 2,2 x 12 mm
Diamanttrennscheibe Best for Concrete, 125 x 22,23 x 2,2 x 12 mm
Diamanttrennscheibe Best for Concrete, 125 x 22,23 x 2,2 x 12 mm
Diamanttrennscheibe Best for Concrete, 125 x 22,23 x 2,2 x 12 mm
Diamanttrennscheibe Best for Concrete, 125 x 22,23 x 2,2 x 12 mm
Diamanttrennscheibe Best for Concrete, 125 x 22,23 x 2,2 x 12 mm
Diamanttrennscheibe Best for Concrete, 125 x 22,23 x 2,2 x 12 mm
Diamanttrennscheibe Best for Concrete, 125 x 22,23 x 2,2 x 12 mm
Diamanttrennscheibe Best for Concrete, 125 x 22,23 x 2,2 x 12 mm
Diamanttrennscheibe Best for Concrete, 125 x 22,23 x 2,2 x 12 mm
Diamanttrennscheibe Best for Concrete, 125 x 22,23 x 2,2 x 12 mm
Diamanttrennscheibe Best for Concrete, 125 x 22,23 x 2,2 x 12 mm
Diamanttrennscheibe Best for Concrete, 125 x 22,23 x 2,2 x 12 mm
Diamanttrennscheibe Best for Concrete, 125 x 22,23 x 2,2 x 12 mm
Diamanttrennscheibe Best for Concrete, 125 x 22,23 x 2,2 x 12 mm
Artikel-Nr.:
     7EW-SA3165140581585
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 602 652
EAN/GTIN:
     3165140581585
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
Bausägeblatt
Die Diamanttrennscheibe Best for Concrete für schnelle Schnitt in Beton. Die lasergeschweißten, robusten und 15 mm hohen Diamantschneidesegmente ermöglichen schnelle Schnitte. Die Aussparungen im Diamantsegment minimieren Seitenreibung und ermöglichen Arbeiten mit hoher Geschwindigkeit. Auch ist die Diamantmatrix für sehr schnelles Schneiden optimiert. Die Scheibe ist geeignet für Beton aller Art.
Weitere Informationen:
Material:
Beton | Stahlbeton | Betonblockstein
Nettogewicht:
0,12 kg
Bruttogewicht:
0,175 kg
SOL Date:
02.12.2010
Volumen:
0,053 dm3
Abmessung Länge:
165 mm
Abmessung Breite:
160 mm
Abmessung Höhe:
2 mm
Spartenbezeichnung:
74
Herkunftsland:
CN
Spezifikation:
125 x 22.23 x 2.2 x 12 mm
Durchmesser mm:
125
Bohrungsdurchmesser mm:
22.23
Schnittbreite mm:
2.2
Segmenthöhe mm:
12
Weitere Suchbegriffe: Kreissägeblatt, diamant-trennscheibe, Trennscheibe
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
200
1
€ 5,90*
ab € 32,36*
€ 40,27*
8 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 32,55*
€ 40,28*
1
€ 5,95*
ab € 32,53*
€ 40,49*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 32,89*
€ 40,88*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 33,23*
€ 41,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,34*
€ 49,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,94*
€ 48,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,84*
€ 47,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,76*
€ 46,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,35*
€ 43,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,23*
€ 39,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.