Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5-tlg. CYL-3 Betonbohrer-Set, 5–8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
5-tlg. CYL-3 Betonbohrer-Set, 5–8 mm
5-tlg. CYL-3 Betonbohrer-Set, 5–8 mm
5-tlg. CYL-3 Betonbohrer-Set, 5–8 mm
5-tlg. CYL-3 Betonbohrer-Set, 5–8 mm
5-tlg. CYL-3 Betonbohrer-Set, 5–8 mm
5-tlg. CYL-3 Betonbohrer-Set, 5–8 mm
5-tlg. CYL-3 Betonbohrer-Set, 5–8 mm
5-tlg. CYL-3 Betonbohrer-Set, 5–8 mm
5-tlg. CYL-3 Betonbohrer-Set, 5–8 mm
5-tlg. CYL-3 Betonbohrer-Set, 5–8 mm
Artikel-Nr.:
     7EW-SA3165140601351
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 607 017 081
EAN/GTIN:
     3165140601351
Suchbegriffe:
Bohrer-Satz
Bohrer-Set
Bohrersatz
Bohrerset
Der CYL-3-Bohrer bietet langanhaltende Leistung beim Bohren von Beton. Seine Widerstandsfähigkeit ergibt sich aus einer höchst robusten, speziell von Bosch entwickelten und hergestellten Carbide-Mischung. Die Mischung ist auf hohe Standfestigkeit ausgelegt und bietet höchste Verschleißfestigkeit bei Arbeiten in Beton. Darüber hinaus unterstützt das effektive zweispiralige U-Form-Design des Bohrers einen guten Bohrmehlabtransport. Dies reduziert Reibung, Wärmeentwicklung und Verschleiß, woraus sich eine verlängerte Lebensdauer ergibt. Der Bohrer bietet hohe Standfestigkeit bei Dübelbohrungen in abrasiven Materialien, wie beispielsweise Frischbeton und Naturstein. Als Qualitätsbeleg trägt der Bohrer das Qualitätstestzeichen von PGM Masonry Drill Bit Association Board, das Konformität mit strengen Toleranzen, präzises Bohren und einen festen Halt der Befestigungsmaterialien garantiert.
Weitere Informationen:
Material:
Beton | Backstein | Weichgestein
Nettogewicht:
0,15 kg
Bruttogewicht:
0,158 kg
Produkttext, ZB grau:
5tlg. Betonbohrer-Set CYL-3
SOL Date:
01.09.2012
Volumen:
0,279 dm3
Abmessung Länge:
160 mm
Abmessung Breite:
83 mm
Abmessung Höhe:
21 mm
Spartenbezeichnung:
74
Herkunftsland:
CN
Spezifikation:
5, 5.5, 6, 7, 8 mm
Durchmesser mm:
5.0 | 5.5 | 6.0 | 7.0 | 8.0
Arbeitslänge mm:
50 | 60 | 80
Gesamtlänge mm:
85 | 100 | 120
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
200
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,27*
€ 8,79*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 6,28*
€ 8,80*
Lager 7
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 6,58*
€ 9,20*
4 Tage
200
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 6,83*
€ 9,49*
4 Tage
200
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,79*
€ 9,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 6,58* pro Satz)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.