Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Starlock Schleifplatte AVZ 93 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Starlock Schleifplatte AVZ 93 G
Starlock Schleifplatte AVZ 93 G
Starlock Schleifplatte AVZ 93 G
Starlock Schleifplatte AVZ 93 G
Starlock Schleifplatte AVZ 93 G
Starlock Schleifplatte AVZ 93 G
Starlock Schleifplatte AVZ 93 G
Starlock Schleifplatte AVZ 93 G
Starlock Schleifplatte AVZ 93 G
Starlock Schleifplatte AVZ 93 G
Starlock Schleifplatte AVZ 93 G
Starlock Schleifplatte AVZ 93 G
Starlock Schleifplatte AVZ 93 G
Artikel-Nr.:
     7EW-SA3165140632256
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 000 493
EAN/GTIN:
     3165140632256
Suchbegriffe:
Elektro-Multi-Cutter
Elektro-Multifunktionsschneider
Multi-Cutter
Oszillierer
Die Schleifplatte Starlock AVZ 93 G für komfortables und rückschlagfreies Schleifen in Ecken. Dieses einzigartige Design mit flexiblen Ecken und optimierter Shore-Härte der Platte beugt dem Verschleiß oder dem Verschmelzen des Velours mit dem Blatt vor. Ein Klettverschluss-Befestigungssystem und das Velours ermöglichen einfachen Blattwechsel und den Einsatz einer großen Auswahl von Delta-Schleifpapieren. Besonders ausgelegte Extraktionsöffnungen sorgen für einen staubfreien und ablagerungsfreien schnellen Materialabtransport. Diverse zur Auswahl stehende Blattsätze und Polierpads ermöglichen optimales Abschleifen, Aufarbeiten und Polieren von Holz, Farbe, Lack und faserverstärkten Verbundwerkstoffen. Die Delta- oder Dreiecksausführung der Platte ermöglicht Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen, wie etwa in Ecken. Das Starlock-Aufnahmesystem ermöglicht durch seine dreidimensionale enge Passung maximale Kraftübertragung zwischen Maschine und Zubehör.
Weitere Informationen:
Maß über Eck:
93 mm
Nettogewicht:
0,059 kg
Bruttogewicht:
0,062 kg
Produkttext, ZB grau:
<b>AVZ 93 G</b> | Schleifplatte | Schleifplatte mit Mikrokletthaftung | Schneller, einfacher Wechsel der Schleifblätter
SOL Date:
01.01.2016
Volumen:
0,409 dm3
Abmessung Länge:
186 mm
Abmessung Breite:
110 mm
Abmessung Höhe:
20 mm
Spartenbezeichnung:
74
Spezifikation:
93 mm
Durchmesser mm:
93
Weitere Suchbegriffe: Schleifplatte, bosch e-werkzeuge multi-cutter, elektro multi cutter, Systemzubehör für Schleifen/Polieren
Angebote (44)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
110
20
Frei Haus
ab € 5,50*
€ 6,51*
2 Tage
110
1
€ 6,90*
ab € 5,54*
€ 7,29*
90 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 5,55*
€ 7,32*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 5,72*
€ 7,55*
8 Tage
110
1
€ 4,95*
ab € 5,72*
€ 7,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.