Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollerplatte L-BOXX Roller


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rollerplatte L-BOXX Roller
Rollerplatte L-BOXX Roller
Rollerplatte L-BOXX Roller
Artikel-Nr.:
     7EW-SA3165140767699
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1 600 A00 1S9
EAN/GTIN:
     3165140767699
Suchbegriffe:
AirTag-Zubehör
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Rollerplatte L-BOXX Roller, Der L-BOXX Roller ermöglicht einen bequemen Transport im Rahmen des Bosch Mobility Systems. Seine integrierte Klickverbindung sorgt für eine feste Fixierung gestapelter L-BOXX-Elemente für einen sicheren Transport. Seine Belastbarkeit von 100 kg garantiert Stabilität und Robustheit. Dank seiner vier Lenkrollen (zwei feststellbar) ist der L-BOXX Roller äußerst komfortabel zu bewegen. Das ist die ideale Transportlösung für L-BOXX-Elemente und L-Cases.
Weitere Informationen:
Gewicht:
3.8 kg
Breite:
646 mm
Höhe:
184 mm
Tiefe:
492 mm
Nettogewicht:
1,599 kg
Bruttogewicht:
4,32 kg
Materialausführung:
ABS
SOL Date:
02.03.2014
Volumen:
32,409 dm3
Abmessung Länge:
665 mm
Abmessung Breite:
513 mm
Abmessung Höhe:
95 mm
Spartenbezeichnung:
71
Herkunftsland:
DE
Positionierung:
Bequemer Transport im Bosch Mobility System
Unterteilung der Produktkategorien:
Rollerplatte
Packung Breite:
646 mm
Packung Höhe:
184 mm
Packung Länge:
492 mm
Packung L/B/H:
492x646x184 mm
Maximale Belastung:
100.0 kg
Weitere Suchbegriffe: Materialwagen, Schlüsselfinder-Zubehör, materialwagen, Transport- und Arbeitstisch
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
5
Frei Haus
ab € 79,89*
€ 95,52*
7 Tage
10
€ 5,90*
ab € 79,81*
€ 95,95*
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 80,47*
€ 96,40*
€ 4,90*
ab € 79,25*
€ 100,21*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 84,86*
€ 101,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,47*
€ 120,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,83*
€ 119,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,81*
€ 115,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,28*
€ 109,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,86*
€ 100,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.