Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Starlock Starter-Set Fließen, 3-teilig, für Multifunktionsgeräte


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Starlock Starter-Set Fließen, 3-teilig, für Multifunktionsgeräte
Starlock Starter-Set Fließen, 3-teilig, für Multifunktionsgeräte
Starlock Starter-Set Fließen, 3-teilig, für Multifunktionsgeräte
Starlock Starter-Set Fließen, 3-teilig, für Multifunktionsgeräte
Starlock Starter-Set Fließen, 3-teilig, für Multifunktionsgeräte
Starlock Starter-Set Fließen, 3-teilig, für Multifunktionsgeräte
Starlock Starter-Set Fließen, 3-teilig, für Multifunktionsgeräte
Starlock Starter-Set Fließen, 3-teilig, für Multifunktionsgeräte
Starlock Starter-Set Fließen, 3-teilig, für Multifunktionsgeräte
Starlock Starter-Set Fließen, 3-teilig, für Multifunktionsgeräte
Starlock Starter-Set Fließen, 3-teilig, für Multifunktionsgeräte
Starlock Starter-Set Fließen, 3-teilig, für Multifunktionsgeräte
Artikel-Nr.:
     7EW-SA3165140768221
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 607 017 324
EAN/GTIN:
     3165140768221
Suchbegriffe:
Segmentmesser
Segmentsägeblatt
segmentsägeblatt bosch
segmentsägeblatt
Starlock Starter-Set Fließen für Multifunktionsgeräte. 3-teilig. Kompatibel mit allen gängigen Multifunktionswerkzeuge ohne Adapter. Geeignet für Fliesenanwendungen. Inhalt des Sets: 1 x Segmentsägeblatt Fliesen (ACZ 85 MT4), 1 x Tauchsägeblatt Fliesen (AIZ 20 AB), 1 x Schaber starr Multimaterial (ATZ 52 SC)
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.108 kg
Inhalt:
1 Starlock BIM Tauchsägeblatt Wood and Metal 1 Starlock Carbide LMT Segmentsägeblatt Grout and Abrasive 1 Starlock HCS Schaber Multi Material
Abmessung L:
225 mm
Abmessung H:
15 mm
Abmessung B:
150 mm
Nettogewicht:
0,106 kg
Bruttogewicht:
0,106 kg
SOL Date:
01.01.2016
Volumen:
0,681 dm3
Abmessung Länge:
224 mm
Abmessung Breite:
152 mm
Abmessung Höhe:
20 mm
Spartenbezeichnung:
74
Weitere Suchbegriffe: Sägeblatt für Oszillierer
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
200
1
€ 5,90*
ab € 11,72*
€ 15,59*
Lager 7
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 11,69*
€ 15,60*
1
€ 5,90*
ab € 11,50*
€ 15,64*
8 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 12,19*
€ 16,25*
7 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 12,57*
€ 16,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 11,69* pro Satz)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2 609 256 976
ab € 13,32*
Zubehör
Bosch
2 609 256 975
ab € 11,90*
Zubehör
Bosch
2608661626
ab € 24,09*
Zubehör
Bosch
2607017323
ab € 12,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.