Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreissägeblatt Expert for Wood, 230 x 30 x 2,8 mm, 36


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kreissägeblatt Expert for Wood, 230 x 30 x 2,8 mm, 36
Kreissägeblatt Expert for Wood, 230 x 30 x 2,8 mm, 36
Kreissägeblatt Expert for Wood, 230 x 30 x 2,8 mm, 36
Kreissägeblatt Expert for Wood, 230 x 30 x 2,8 mm, 36
Kreissägeblatt Expert for Wood, 230 x 30 x 2,8 mm, 36
Kreissägeblatt Expert for Wood, 230 x 30 x 2,8 mm, 36
Kreissägeblatt Expert for Wood, 230 x 30 x 2,8 mm, 36
Kreissägeblatt Expert for Wood, 230 x 30 x 2,8 mm, 36
Kreissägeblatt Expert for Wood, 230 x 30 x 2,8 mm, 36
Kreissägeblatt Expert for Wood, 230 x 30 x 2,8 mm, 36
Kreissägeblatt Expert for Wood, 230 x 30 x 2,8 mm, 36
Artikel-Nr.:
     7EW-SA3165140796286
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 644 062
EAN/GTIN:
     3165140796286
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
bosch kreissägeblatt
kreissägeblatt
Die in Eigenproduktion gefertigte MicroteQ-Zähne mit belastbarer Zahnform für den Universaleinsatz sind aus hochdichtem Carbide-Korn gefertigt Je nach Anzahl der Zähne können mit allen Expert for Wood Kreissägeblättern, die eine ATB-Zahngeometrie (Wechselzahn) aufweisen, verschiedene Ergebnisse erzielt werden: mit einer hohen Zahnanzahl macht das Blatt saubere Schnitte, während wenige Zähne solide und effiziente Schnitte garantieren.
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
230 mm
Bohrung:
30 mm
Zähnezahl:
38 | 36
Schnittbreite:
2,8 mm
NL:
2/7/42
Zahnform:
WZ* | WZ
Material:
Weichholz | Hartholz | Grobspanplatte | Laminat | Kunststoffbeschichtete Platten | Sperrholz | Spanplatte | Faserplatte mit mittelhoher Dichte
Nettogewicht:
0,523 kg
Bruttogewicht:
0,74 kg
SOL Date:
30.06.2014
Volumen:
1,547 dm3
Abmessung Länge:
352 mm
Abmessung Breite:
314 mm
Abmessung Höhe:
14 mm
Spartenbezeichnung:
74
Herkunftsland:
IT
Spezifikation:
230 x 30 x 2.8 mm, 36
Bohrung mm:
30
Außendurchmesser mm:
230
Schnittbreite b1 mm:
2.8
Stammblattstärke b2 mm:
1.8
Schnittbreite b1 mm / Stammblattstärke b2 mm:
2.8/1.8
Drehzahl max. 1/min:
8300
Schnittresultat:
3
NL/Durchmesser TKS:
2/7/42
Spanwinkel ° w1:
15
Freiwinkel ° w2:
15
Weitere Suchbegriffe: Sägeblatt, Sägeblatt für Kreissäge
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 26,49*
€ 33,33*
8 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 26,49*
€ 33,37*
5 Tage
43
1
€ 5,90*
ab € 28,04*
€ 35,27*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 29,34*
€ 36,69*
1
€ 4,90*
ab € 29,43*
€ 37,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,33*
€ 39,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,84*
€ 37,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,31*
€ 37,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.