Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamantnassbohrkrone G 1/2-Zoll Best for Concrete, 37 mm, 400 mm, Ring, 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Diamantnassbohrkrone G 1/2-Zoll Best for Concrete, 37 mm, 400 mm, Ring, 10 mm
Diamantnassbohrkrone G 1/2-Zoll Best for Concrete, 37 mm, 400 mm, Ring, 10 mm
Diamantnassbohrkrone G 1/2-Zoll Best for Concrete, 37 mm, 400 mm, Ring, 10 mm
Diamantnassbohrkrone G 1/2-Zoll Best for Concrete, 37 mm, 400 mm, Ring, 10 mm
Diamantnassbohrkrone G 1/2-Zoll Best for Concrete, 37 mm, 400 mm, Ring, 10 mm
Diamantnassbohrkrone G 1/2-Zoll Best for Concrete, 37 mm, 400 mm, Ring, 10 mm
Diamantnassbohrkrone G 1/2-Zoll Best for Concrete, 37 mm, 400 mm, Ring, 10 mm
Diamantnassbohrkrone G 1/2-Zoll Best for Concrete, 37 mm, 400 mm, Ring, 10 mm
Artikel-Nr.:
     7EW-SA3165140810586
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 601 355
EAN/GTIN:
     3165140810586
Suchbegriffe:
Diamant-Nassbohrkrone
Diamant-Fliesenbohrer
Diamantbohrer
Diamantnassbohrer
Die Diamantnassbohrkrone Best for Concrete bietet eine lange Lebensdauer beim Nassbohren in Beton. Die Segmente der Bohrkronen sind lasergeschweißt, um die gewünschte Robustheit und Haltbarkeit beim Bohren zu erzielen. Ihre erstklassige Diamantmischung und eine optimierte Verbindung sorgen für eine verlängerte Nutzungsdauer. Darüber hinaus ermöglichen die Dachsegmente einen einfachen Bohrbeginn. Damit ist ein Bohren für Elektroinstallationen, Heizungsrohre, Sanitärleitungen, Zentrierbohrungen für Anker usw. möglich. Diese Nassbohrkrone ist für Beton und verstärkten Beton vorgesehen.
Weitere Informationen:
Material:
Beton | Stahlbeton | Betonblockstein
Aufnahmeschaft:
G 1/2"
Anzahl Segmente:
Ring
Nettogewicht:
0,5 kg
Bruttogewicht:
0,909 kg
Produkttext, ZB grau:
Diamantnassbohrkrone G 1/2"
SOL Date:
01.02.2015
Volumen:
4,337 dm3
Abmessung Länge:
560 mm
Abmessung Breite:
88 mm
Abmessung Höhe:
88 mm
Spartenbezeichnung:
74
Herkunftsland:
CN
Spezifikation:
37 mm, 400 mm, Ring, 10 mm
Durchmesser mm:
37
Arbeitslänge mm:
400
Segmenthöhe mm:
10.0
Weitere Suchbegriffe: Diamanttrockenbohrer, Diamant-Bohrkrone, Diamantbohrkrone, diamant-nassbohrkrone bosch, diamant nassbohrkrone, diamant-bohrkrone 37mm, Bohrkrone, Bohrkrone für Diamantbohrmaschine, Nassbohrkrone
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
5
Frei Haus
ab € 61,95*
€ 75,29*
6 Tage
7
€ 5,90*
ab € 64,79*
€ 78,77*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 65,89*
€ 79,60*
€ 4,90*
ab € 64,96*
€ 80,64*
4 Tage
18
€ 5,45*
ab € 69,23*
€ 83,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,60*
€ 94,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,80*
€ 93,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,08*
€ 90,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,08*
€ 84,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,89*
€ 78,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.