Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5-tlg. Stichsägeblatt-Set Wood and Metal, T-Schaft


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
5-tlg. Stichsägeblatt-Set Wood and Metal, T-Schaft
5-tlg. Stichsägeblatt-Set Wood and Metal, T-Schaft
5-tlg. Stichsägeblatt-Set Wood and Metal, T-Schaft
5-tlg. Stichsägeblatt-Set Wood and Metal, T-Schaft
5-tlg. Stichsägeblatt-Set Wood and Metal, T-Schaft
5-tlg. Stichsägeblatt-Set Wood and Metal, T-Schaft
5-tlg. Stichsägeblatt-Set Wood and Metal, T-Schaft
Artikel-Nr.:
     7EW-SA3165140839501
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 667 853
EAN/GTIN:
     3165140839501
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
Das 5-tlg. Wood and Metal Stichsägeblatt-Set ist essentiell für Holz- und Metallarbeiten. Es enthält Blätter, die speziell für schnelle und saubere Schnitte in Weichholz, nicht-abrasive Holzwerkstoffe und perforiertes Metallblech konzipiert sind.
Weitere Informationen:
Material:
Weichholz | Stahlbleche | Sperrholz | Grobspanplatte
Nettogewicht:
0,029 kg
Bruttogewicht:
0,029 kg
Produkttext, ZB grau:
5tlg. Stichsägeblatt-Set
SOL Date:
01.01.2016
Volumen:
0,056 dm3
Abmessung Länge:
172 mm
Abmessung Breite:
82 mm
Abmessung Höhe:
4 mm
Spartenbezeichnung:
74
Herkunftsland:
CH
Spezifikation:
T 44 D (2x), T 1 B (2x), T 18 A
Setinhalt:
T 44 D Speed for Wood | T 1 B Clean for Wood | T 18 A Basic for Metal
Weitere Suchbegriffe: stichsägeblatt-set bosch, stichsägeblatt satz, stichsägeblatt-set 5 teilig, Sägeblatt für Stichsäge
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,55*
€ 6,95*
18 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,54*
€ 7,10*
Lager 7
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,79*
ab € 5,71*
€ 7,18*
18 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 5,72*
€ 7,22*
3 Tage
18
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,89*
€ 7,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 5,71* pro Paket)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 71,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.