Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5-tlg. Stichsägeblatt-Set Wood and Metal, U-Schaft U 111 C, U 111 D, U 118 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
5-tlg. Stichsägeblatt-Set Wood and Metal, U-Schaft U 111 C, U 111 D, U 118 A
5-tlg. Stichsägeblatt-Set Wood and Metal, U-Schaft U 111 C, U 111 D, U 118 A
5-tlg. Stichsägeblatt-Set Wood and Metal, U-Schaft U 111 C, U 111 D, U 118 A
5-tlg. Stichsägeblatt-Set Wood and Metal, U-Schaft U 111 C, U 111 D, U 118 A
5-tlg. Stichsägeblatt-Set Wood and Metal, U-Schaft U 111 C, U 111 D, U 118 A
5-tlg. Stichsägeblatt-Set Wood and Metal, U-Schaft U 111 C, U 111 D, U 118 A
5-tlg. Stichsägeblatt-Set Wood and Metal, U-Schaft U 111 C, U 111 D, U 118 A
5-tlg. Stichsägeblatt-Set Wood and Metal, U-Schaft U 111 C, U 111 D, U 118 A
5-tlg. Stichsägeblatt-Set Wood and Metal, U-Schaft U 111 C, U 111 D, U 118 A
Artikel-Nr.:
     7EW-SA3165140839525
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 667 855
EAN/GTIN:
     3165140839525
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
Das 5-tlg. Basic for Wood and Metal Stichsägeblatt-Set ermöglicht Schnitte in Holz und Metall. Die Blätter sind für Weichholz geeignet. Sie sind zuverlässig bei Metall- und Rohrarbeiten.
Weitere Informationen:
Material:
Weichholz | Stahlbleche | Grobspanplatte
Nettogewicht:
0,033 kg
Bruttogewicht:
0,033 kg
Produkttext, ZB grau:
5tlg. Stichsägeblatt-Set
SOL Date:
01.01.2016
Volumen:
0,056 dm3
Abmessung Länge:
172 mm
Abmessung Breite:
82 mm
Abmessung Höhe:
4 mm
Spartenbezeichnung:
74
Herkunftsland:
CH
Spezifikation:
U 111 C (2x), U 111 D (2x), U 118 A
Setinhalt:
U 111 C Basic for Wood | U 111 D Basic for Wood | U 118 A Basic for Metal
Weitere Suchbegriffe: stichsägeblatt-set bosch, stichsägeblatt satz, stichsägeblatt-set 5 teilig, Sägeblatt für Stichsäge
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,57*
€ 5,81*
6 Tage
200
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,63*
€ 5,87*
Lager 7
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,79*
ab € 4,80*
€ 6,07*
3 Tage
18
10
pro Stück
€ 5,45*
ab € 4,95*
€ 6,24*
5 Tage
99
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 5,10*
€ 6,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 4,80* pro Paket)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 60,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.