Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forstnerbohrer 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Forstnerbohrer 30 mm
Forstnerbohrer 30 mm
Forstnerbohrer 30 mm
Forstnerbohrer 30 mm
Forstnerbohrer 30 mm
Forstnerbohrer 30 mm
Forstnerbohrer 30 mm
Forstnerbohrer 30 mm
Forstnerbohrer 30 mm
Forstnerbohrer 30 mm
Forstnerbohrer 30 mm
Forstnerbohrer 30 mm
Forstnerbohrer 30 mm
Forstnerbohrer 30 mm
Forstnerbohrer 30 mm
Forstnerbohrer 30 mm
Forstnerbohrer 30 mm
Artikel-Nr.:
     7EW-SA3165140858038
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 577 013
EAN/GTIN:
     3165140858038
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Astlochbohrer
Forstner-Bohrer
Der Forstnerbohrer besitzt eine hervorragende Lebensdauer beim Bohren von Präzisionslöchern. Das zahnförmige Design sorgt für weniger Reibung und Hitze, woraus sich eine höhere Haltbarkeit ergibt. Die kurze Zentrierspitze des Präzisionsbohrers hat zwei Hauptschnittkanten und eine Peripherschnittkante (zahnförmig) für exakte Ergebnisse. Durch die großen spänefreien Zonen, die einen optimierten Späneabtransport ermöglichen, wird die Schnellbohrpräzision des Bohrers weiter unterstützt. Er ermöglicht ein glattes, splitterfreies Bohren von Blindlöchern sowie das Bohren an Kanten und Schrägen, z. B. für die Befestigung von Scharnieren, das Dübeln oder Entfernen von Astlöchern. Für das Bohren in Weich- oder Hartholz, Furnierholz und nicht laminierte Spanplatte. Der 3-seitige Schaft des Forstnerbohrers verhindert ein Durchdrehen im Spannfutter. Er ist gemäß DIN 7483G hergestellt, mit einer Schneidenhärte von mindestens 50 HRC.
Weitere Informationen:
Material:
Weichholz | Hartholz | Grobspanplatte | Druckimprägniertes Holz | Bauholz mit Mörtel und Nägeln | Faserplatte mit mittelhoher Dichte | Multiplexplatte
Nettogewicht:
0,105 kg
Bruttogewicht:
0,111 kg
Produkttext, ZB grau:
1er-Pack
SOL Date:
02.05.2016
Volumen:
0,216 dm3
Abmessung Länge:
135 mm
Abmessung Breite:
40 mm
Abmessung Höhe:
40 mm
Spartenbezeichnung:
74
Herkunftsland:
AT
Spezifikation:
30 x 90 mm, d 8 mm, toothed-edge
Durchmesser D mm:
30.00
Gesamtlänge L2 mm:
90
Schaftdurchmesser d mm:
8
Schaftdurchmesser D mm:
8
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
43
1
€ 5,90*
ab € 10,63*
€ 13,85*
2 Tage
2
1
€ 6,90*
ab € 10,64*
€ 13,87*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 10,67*
€ 13,89*
1
€ 5,90*
ab € 10,60*
€ 14,13*
7 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 11,21*
€ 14,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601049603
ab € 192,68*
Sonstiges
Bosch
0601120503
ab € 531,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.