Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Bauleuchte GLI 18V-300


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Akku-Bauleuchte GLI 18V-300
Akku-Bauleuchte GLI 18V-300
Akku-Bauleuchte GLI 18V-300
Akku-Bauleuchte GLI 18V-300
Akku-Bauleuchte GLI 18V-300
Artikel-Nr.:
     7EW-SA3165140876193
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 601 4A1 100
EAN/GTIN:
     3165140876193
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-Taschenlampe
Akku-Strahler
Akku-Bauleuchte GLI 18V-300, Die GLI 18V-300 Professional ist die langlebige Bosch Handstableuchte mit 300 Lumen aus dem 18V-Sortiment. Sie bietet eine Aufhängevorrichtung und fünf einstellbare Winkel für Flexibilität bei der Beleuchtung. Ihre Bauform und die sechs leistungsstarken LEDs machen sie ideal zur Ausleuchtung enger Bereiche. Diese Handstableuchte verfügt über eine ergonomische Form und einen Softgrip für eine bequeme Handhabung. Das Gerät ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus (Professional 18V System).
Weitere Informationen:
Akkuspannung:
14.4-18 V
Nettogewicht:
0,3 kg
Bruttogewicht:
0,52 kg
SOL Date:
16.03.2022
Volumen:
1,993 dm3
Abmessung Länge:
193 mm
Abmessung Breite:
116 mm
Abmessung Höhe:
89 mm
Spartenbezeichnung:
71
Positionierung:
Die langlebige Stableuchte mit 300 Lumen aus dem 18V-Sortiment
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Bauleuchte
Akkuspannung, von:
14.4 V
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 39,93*
€ 49,75*
4 Tage
102
€ 5,90*
ab € 42,93*
€ 51,50*
8 Tage
5
€ 4,95*
ab € 42,98*
€ 51,51*
2 Tage
10
€ 6,90*
ab € 43,62*
€ 52,58*
Lager 7
1
€ 4,79*
ab € 46,20*
€ 55,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,52*
€ 66,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,42*
€ 64,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,08*
€ 61,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,27*
€ 61,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,33*
€ 58,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,20*
€ 54,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.