Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koffersystem Einlage GSR 12-15 FC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Koffersystem Einlage GSR 12-15 FC
Koffersystem Einlage GSR 12-15 FC
Koffersystem Einlage GSR 12-15 FC
Koffersystem Einlage GSR 12-15 FC
Koffersystem Einlage GSR 12-15 FC
Artikel-Nr.:
     7EW-SA3165140910835
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1 600 A01 1UW
EAN/GTIN:
     3165140910835
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Koffersystem Einlage GSR 12-15 FC, In dieser Halbeinlage sind die Vorsatzgeräte des GSR 12V-15/-35 FC Professional sicher und ordentlich aufbewahrt. Für eine optimale Raumnutzung ermöglicht ihre Form eine flexible Verwendung mit anderen Halbeinlagen in der L-BOXX 102 von Bosch. L-BOXX-Einlage Zubehör
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0,137 kg
Bruttogewicht:
0,14 kg
Materialausführung:
PS
SOL Date:
01.09.2018
Volumen:
3,577 dm3
Abmessung Länge:
311 mm
Abmessung Breite:
217 mm
Abmessung Höhe:
53 mm
Spartenbezeichnung:
71
Positionierung:
Halbeinlage für sichere und geordnete Werkzeugaufbewahrung
Unterteilung der Produktkategorien:
Einlagen für die Werkzeugaufbewahrung
Lieferumfang:
L-BOXX-Einlage Zubehör
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,62*
€ 3,79*
2 Tage
1
1
€ 6,90*
ab € 2,63*
€ 3,81*
1 Tag
unbekannt
1
€ 23,00*
ab € 3,92*
€ 3,92*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 2,79*
€ 4,04*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,89*
€ 4,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.