| |
|
| Artikel-Nr.: 7EW-SA4002667202755 Herst.-Nr.: 6.389-479.0 EAN/GTIN: 4002667202755 |
| |
|
| | |
| NW 8/155°C/250 bar Weitere Informationen: | | Länge: | 10 m | Temperatur: | max. 155 °C | Nennweite: | DN 8 | Anschlussgewinde: | 2 x M22 x 1,5 | Max. Druck: | 250 bar |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | | | Frei Haus | ab € 208,43* | € 247,42* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 204,81* | € 247,66* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 205,15* | € 250,99* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 211,90* | € 251,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|