Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magazin-Blindniet Speed Bulb Stahl Flachrundkopf 3,2 x 5,2 Übergröße


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Magazin-Blindniet Speed Bulb Stahl Flachrundkopf 3,2 x 5,2 Übergröße
Magazin-Blindniet Speed Bulb Stahl Flachrundkopf 3,2 x 5,2 Übergröße
Magazin-Blindniet Speed Bulb Stahl Flachrundkopf 3,2 x 5,2 Übergröße
Magazin-Blindniet Speed Bulb Stahl Flachrundkopf 3,2 x 5,2 Übergröße
Magazin-Blindniet Speed Bulb Stahl Flachrundkopf 3,2 x 5,2 Übergröße
Magazin-Blindniet Speed Bulb Stahl Flachrundkopf 3,2 x 5,2 Übergröße
Magazin-Blindniet Speed Bulb Stahl Flachrundkopf 3,2 x 5,2 Übergröße
Artikel-Nr.:
     7EW-SA4007081040396
Hersteller:
     SFS Group
Herst.-Nr.:
     1519771
EAN/GTIN:
     4007081040396
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Standard-Blindniete
Standardblindniete
standard-blindniete flachrundkopf
standard blindniete
SPEED BULB Der Magazin-Blindniet Speed Bulb® von GESIPA ist für größere und höhere dynamische Belastungen ideal VORTEILE - Optimal abgestimmt auf spezifischen Klemmbereich - Ausgeprägte Schließkopfbildung - Hohe Klemmkraft - Hohe Anzugskraft - Für höhere Belastungen - Bestens geeignet zur Übertragung von Scher- und Zugkräften - Ideal für Anwendungen bei:   - Höheren dynamischen Belastungen   - Blechkonstruktionen   - Elektrogeräte   - Weiße Ware   Es werden zwei Nietdornlängen angeboten: L4 ˜ 485 mm für Standard Mundstück L5 ˜ 510 mm für langes oder gebogenes Mundstück (Auf Anfrage erhältlich) Um eine optimale Nietverbindung für unterschiedliche Bohrungsdurchmesser herstellen zu können, werden mehrere Nietdorn-Größengruppen angeboten. Durch eine Farbmarkierung wird der jeweilige Einsatzbereich des Nietmagazins gekennzeichnet, womit die eindeutige Zuordnung der Nietdorn-Größengruppen garantiert ist.
Weitere Informationen:
Länge:
5.2 mm
Durchmesser:
3.2 mm
Werkstoff:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Blindniet|Blindniete|Maschinenelement|Befestigungsmittel|Niet|Niete|Nieten|Magazinniet|magaziniert|Magazinblindniet|Magazin
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
15000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,06539*
€ 0,08559*
2 Tage
unbekannt
15
pro Packung
Frei Haus
ab € 49,92*
€ 64,53*
Lager 7
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 60,38*
€ 76,70*
6 Tage
nicht lagernd
15
pro Packung
Frei Haus
ab € 59,14*
€ 76,88*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 76,70*
€ 91,273
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 63,88*
€ 76,0172
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 62,46*
€ 74,3274
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 60,50*
€ 71,995
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 60,38*
€ 71,8522
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,06038* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.