Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAURUS 5 Grundgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TAURUS 5 Grundgerät
TAURUS 5 Grundgerät
TAURUS 5 Grundgerät
Artikel-Nr.:
     7EW-SA4007081047425
Hersteller:
     SFS Group
Herst.-Nr.:
     1458002
EAN/GTIN:
     4007081047425
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Blindnietgerät
Druckluft-Blindnietpistole
Druckluft-Nietpistole
Druckluftblindnietgerät
TAURUS 5 - Grundgerät Arbeitsbereich Setzt Blindniete über 6,4 mm Ø aller Werkstoffe und Schließringbolzen mit entsprechenden Zugkopfmodulen. Technische Daten Gewicht: 3,4 kg Betriebsdruck: 5-7 bar Schlauchanschluss: 6 mm Ø (1/4’’) Luftverbrauch: ca. 6,9 ltr. pro Niet Setzkraft: 42.000 N bei 7 bar Gerätehub: 17 mm Ausrüstung 1 Flasche Hydrauliköl 100 ml 1 Öl-Nachfüllbehälter Betriebsanleitung mit Ersatzteilliste Pneumatisch-hydraulische Blindniet-Setzgeräte von GESIPA decken fast jeden Anwendungsfall ideal ab. Ökonomische Bauweise, perfektes Handling und durchdachtes Zubehör machen die TAURUS-Serie so einzigartig und flexibel. 01 Baukasten-Prinzip - Viele gleiche Teile – geringe Ersatzteilhaltung und einfache Wartung - Flexible Anpassung an neue Anwendungen 02 Leistung - Hohe Setzkräfte bei geringem Gewicht - Schneller Arbeitszyklus - Optimierter Hub für die gesamte Serie 03 Patentierter Greifmechanismus - Zwangsgeführte Greifbacken und pneumatische Anpressung - Sicheres, rutschfreies Greifen der Nietdorne - Eine Ausführung für alle Abmessungen - Extrem hohe Standzeiten 04 Ökonomie / Ökologie - Sparsamer Druckluftverbrauch durch Zweifach-Nutzung: Setzen des Nietes und Absaugen des Restdornes - Höchste Wirtschaftlichkeit und geringe Umweltbelastung - Zuschaltbare Ansaugung durch arretierbaren Schiebeschalter 05 Arbeitskomfort / Sicherheit - Gummiertes, handgerechtes Griffstück - Ausgewogene Schwerpunktlage - Vibrationsarm und schallgedämpft - Dornauffangbehälter mit drehbarem Luftabweiser - Überdruckventil vermeidet Überlastung - Sehr geringer Rückstoß - Kein Nietdornauswurf bei abgeschraubtem Auffangbehälter
Weitere Suchbegriffe: Druckluftblindnietpistole, Druckluftnietpistole, Blindnietgerät, Blindnietgeräte, Blindnietpistole, Blindnietpistolen, Nietpistole, Nietpistolen, gesipa blindnietpistole ph 2, blindnietgerät, blindnietgerät druckluft, Nietwerkzeug|Blindnietpistole|Blindnietwerkzeug|pneumatisch hydraulisch|Blindnietgerät|Nietgerät|Taurus
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.318,66*
€ 2.730,13*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.741,84*
€ 2.822,81*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.048,48*
€ 3.279,28*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.140,06*
€ 3.297,85*
Lager 7
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.440,62*
€ 3.525,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.525,48*
€ 4.195,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.507,14*
€ 4.173,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.456,78*
€ 4.113,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.440,62*
€ 4.094,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SFS Group
1435568
ab € 13,95*
Zubehör
SFS Group
1634326
ab € 5.548,15*
Zubehör
SFS Group
1689502
ab € 3,96*
Zubehör
SFS Group
1457864
ab € 32,15*
Zubehör
SFS Group
1435479
ab € 71,34*
Zubehör
SFS Group
1608786
ab € 468,06*
Zubehör
SFS Group
1567289
ab € 48,81*
Zubehör
SFS Group
1450893
ab € 464,57*
Zubehör
SFS Group
1458008
ab € 782,88*
Zubehör
SFS Group
1458009
ab € 651,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.