Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindnietmutter Lightweight M 6 Stahl Flachkopf GESIPA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blindnietmutter Lightweight M 6 Stahl Flachkopf GESIPA
Blindnietmutter Lightweight M 6 Stahl Flachkopf GESIPA
Blindnietmutter Lightweight M 6 Stahl Flachkopf GESIPA
Blindnietmutter Lightweight M 6 Stahl Flachkopf GESIPA
Blindnietmutter Lightweight M 6 Stahl Flachkopf GESIPA
Artikel-Nr.:
     7EW-SA4007081098045
Hersteller:
     GESIPA Blindniettechnik
Herst.-Nr.:
     3093790006
EAN/GTIN:
     4007081098045
Suchbegriffe:
Flachkopf-Blindnietmutter
Kleinkopf-Blindnietmutter
flachkopf blindnietmutter
Blindnietmutter Light Weight Stahl, Standard, Flachrundkopf
Weitere Informationen:
Werkstoff:
sonstige
Gewindelänge:
3 mm
Gewindegröße:
M 6
Toleranz:
0 %
Weitere Suchbegriffe: Blindnietmutter, 3093790006, 93790006
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,15154*
€ 0,17854*
15 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,16429*
€ 0,20062*
2 Tage
unbekannt
250
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,16656*
€ 0,21656*
Lager 7
638
250
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,169*
€ 0,219*
1 Tag
750
250
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,18*
€ 0,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,219*
€ 0,26061
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,199*
€ 0,23681
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,169*
€ 0,20111
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 54,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.