Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindniet Alu/Stahl Flachrundkopf 4x10mm GESIPA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blindniet Alu/Stahl Flachrundkopf 4x10mm GESIPA
Blindniet Alu/Stahl Flachrundkopf 4x10mm GESIPA
Blindniet Alu/Stahl Flachrundkopf 4x10mm GESIPA
Artikel-Nr.:
     7EW-SA4007081300452
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3093240410
EAN/GTIN:
     4007081300452
Suchbegriffe:
Blindniete ohne Norm
Blindniet DIN 7337
Blindniete DIN EN ISO 15983
Blindniete ISO 15983
Blindniet, Alu/Stahl Standard, Flachrundkopf Ausführung: Hohlniet aus Alu AlMg 3, Nietdorn aus verzinktem Stahl.
Weitere Informationen:
Länge:
10 mm
Durchmesser:
4 mm
Werkstoff:
sonstige
nietbare Materialstärke:
5–6,5 mm | 5,0–6,5 mm
Nietschaft Ø x Länge:
4 x 10 mm | 4,0 x 10,0 mm
Bohrloch-Ø:
4,1 mm
Weitere Suchbegriffe: DIN 7337, DIN 7337 Blindniet, DIN 7337 Blindniete, DIN EN ISO 15983, ISO 15983, Blindniete DIN EN ISO 15977, Blindniete ISO 15977, DIN EN ISO 15977, ISO 15977, Mehrbereichs-Blindniete, Mehrbereichsblindniete, Standard-Blindniete, Standardblindniete, standard-blindniete 4x10 flachrundkopf, blindniete ohne norm, 4x10 iso15977, Standard-Blindniet, Aluminium-Blindniet, Blindniet, Alu, Stahl, Aluminium, Flachrundnieten, ALU, Standard, Standard-Aluminium-Blindniet, 7337, Alu-Blindniet, Blindniete, Poppniete, Nieten, QR4029111, Popniete, Niete, DIN, Gesipa, Blindnieten, Blindnietzange, Alu/Stahl, Popnieten, Flachrundniete, DIN7337, Flachrundkopf, Poppnieten, Akku-Nietpistole, Standard-Alu-Blindniet, 3093240410, 93240410
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
40500
500
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,0319*
€ 0,0325*
2 Tage
48000
1000
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0286*
€ 0,0343*
Lager 7
500
500
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,02903*
€ 0,03673*
1 Tag
unbekannt
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0306*
€ 0,0372*
3 Tage
19500
500
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,03076*
€ 0,03814*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,03673*
€ 0,04371
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,03483*
€ 0,04145
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,02903*
€ 0,03455
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 18,365* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.