Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindniet Alu/Stahl Flachrundkopf 4x30mm GESIPA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blindniet Alu/Stahl Flachrundkopf 4x30mm GESIPA
Blindniet Alu/Stahl Flachrundkopf 4x30mm GESIPA
Blindniet Alu/Stahl Flachrundkopf 4x30mm GESIPA
Artikel-Nr.:
     7EW-SA4007081300544
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3093240430
EAN/GTIN:
     4007081300544
Suchbegriffe:
Blindniete ohne Norm
Blindniet DIN 7337
Blindniete DIN EN ISO 15983
Blindniete ISO 15983
Blindniet, Alu/Stahl Standard, Flachrundkopf Ausführung: Hohlniet aus Alu AlMg 3, Nietdorn aus verzinktem Stahl.
Weitere Informationen:
Länge:
30 mm
Durchmesser:
4 mm
Werkstoff:
sonstige
nietbare Materialstärke:
21,5–26 mm | 21,5–26,0 mm
Nietschaft Ø x Länge:
4 x 30 mm | 4,0 x 30,0 mm
Bohrloch-Ø:
4,1 mm
Weitere Suchbegriffe: DIN 7337, DIN 7337 Blindniet, DIN 7337 Blindniete, DIN EN ISO 15983, ISO 15983, Blindniete DIN EN ISO 15977, Blindniete ISO 15977, DIN EN ISO 15977, ISO 15977, Standard-Blindniete, Standardblindniete, blindniet din7337 4x30, blindniete ohne norm, blindniet din 7337 gesipa, Standard-Blindniet, Aluminium-Blindniet, Blindniet, Alu, Aluminium, Flachrundnieten, ALU, Standard, Standard-Aluminium-Blindniet, 7337, Alu-Blindniet, Blindniete, Poppniete, Nieten, Popniete, Niete, DIN, Gesipa, Blindnieten, Popnieten, Flachrundniete, DIN7337, Poppnieten, Standard-Alu-Blindniet, 3093240430, 93240430
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1000
1000
€ 5,90*
ab € 0,08485*
€ 0,10515*
250
€ 5,00*
ab € 0,07684*
€ 0,10684*
1 Tag
1000
1000
Frei Haus
ab € 0,08642*
€ 0,1083*
7 Tage
nicht lagernd
62500
€ 9,95*
ab € 0,10945*
€ 0,10945*
Lager 7
850
250
€ 4,79*
ab € 0,08612*
€ 0,11872*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,11872*
€ 0,14128
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,10962*
€ 0,13045
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,10642*
€ 0,12664
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,08612*
€ 0,10248
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 29,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.