Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindniet Alu/Stahl Flachrundkopf 5x8mm GESIPA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blindniet Alu/Stahl Flachrundkopf 5x8mm GESIPA
Blindniet Alu/Stahl Flachrundkopf 5x8mm GESIPA
Blindniet Alu/Stahl Flachrundkopf 5x8mm GESIPA
Artikel-Nr.:
     7EW-SA4007081300926
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3093240508
EAN/GTIN:
     4007081300926
Suchbegriffe:
Blindniete ohne Norm
Blindniet DIN 7337
Blindniete DIN EN ISO 15983
Blindniete ISO 15983
Blindniet, Alu/Stahl Standard, Flachrundkopf Ausführung: Hohlniet aus Alu AlMg 3, Nietdorn aus verzinktem Stahl. Nach EU-Bauprodukte-Verordnung Nr. 305/2011 zugelassen.
Weitere Informationen:
Länge:
8 mm
Durchmesser:
5 mm
Werkstoff:
sonstige
nietbare Materialstärke:
2,5–4,5 mm
Nietschaft Ø x Länge:
5 x 8 mm | 5,0 x 8,0CE mm
Zulassung:
EU-Bauprodukte-Verordnung ETA-13/0255
Bohrloch-Ø:
5,1 mm
Weitere Suchbegriffe: DIN 7337, DIN 7337 Blindniet, DIN 7337 Blindniete, DIN EN ISO 15983, ISO 15983, Blindniete DIN EN ISO 15977, Blindniete ISO 15977, DIN EN ISO 15977, ISO 15977, Mehrbereichs-Blindniete, Mehrbereichsblindniete, Standard-Blindniete, Standardblindniete, standard-blindniete gesipa 5 x 8, blindniete ohne norm, gesipa mehrbereichsblindniete, Standard-Blindniet, Aluminium-Blindniet, Blindniet, Alu, Stahl, Aluminium, Flachrundnieten, ALU, Standard, Standard-Aluminium-Blindniet, 7337, Alu-Blindniet, Blindniete, Poppniete, Nieten, QR4029111, Popniete, Niete, DIN, Gesipa, Blindnieten, Blindnietzange, Alu/Stahl, Popnieten, Flachrundniete, DIN7337, Flachrundkopf, Poppnieten, Akku-Nietpistole, Standard-Alu-Blindniet, 3093240508, 93240508
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20000
1000
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,03629*
€ 0,04369*
Lager 7
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,03632*
€ 0,04682*
15 Tage
20000
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,03899*
€ 0,04816*
4 Tage
10500
500
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,03968*
€ 0,04836*
2 Tage
14500
1500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0399*
€ 0,0484*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,04682*
€ 0,05572
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,04392*
€ 0,05226
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,03632*
€ 0,04322
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 23,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.