Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindniet Alu/Stahl Flachrundkopf 5x25mm GESIPA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blindniet Alu/Stahl Flachrundkopf 5x25mm GESIPA
Blindniet Alu/Stahl Flachrundkopf 5x25mm GESIPA
Blindniet Alu/Stahl Flachrundkopf 5x25mm GESIPA
Artikel-Nr.:
     7EW-SA4007081301008
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3093240525
EAN/GTIN:
     4007081301008
Suchbegriffe:
Blindniete ohne Norm
Blindniet DIN 7337
Blindniete DIN EN ISO 15983
Blindniete ISO 15983
Blindniet, Alu/Stahl Standard, Flachrundkopf Ausführung: Hohlniet aus Alu AlMg 3, Nietdorn aus verzinktem Stahl. Nach EU-Bauprodukte-Verordnung Nr. 305/2011 zugelassen.
Weitere Informationen:
Länge:
25 mm
Durchmesser:
5 mm
Werkstoff:
sonstige
nietbare Materialstärke:
15–20 mm | 15,0–20,0 mm
Nietschaft Ø x Länge:
5 x 25 mm | 5,0 x 25,0CE mm
Zulassung:
EU-Bauprodukte-Verordnung ETA-13/0255
Bohrloch-Ø:
5,1 mm
Weitere Suchbegriffe: DIN 7337, DIN 7337 Blindniet, DIN 7337 Blindniete, DIN EN ISO 15983, ISO 15983, Blindniete DIN EN ISO 15977, Blindniete ISO 15977, DIN EN ISO 15977, ISO 15977, Standard-Blindniete, Standardblindniete, iso 15977 5x25, blindniete ohne norm, blindniet din 7337 gesipa, Standard-Blindniet, Aluminium-Blindniet, Blindniet, Alu, Stahl, Aluminium, Flachrundnieten, ALU, Standard, Standard-Aluminium-Blindniet, 7337, Alu-Blindniet, Blindniete, Poppniete, Nieten, QR4029111, Popniete, Niete, DIN, Gesipa, Blindnieten, Blindnietzange, Alu/Stahl, Popnieten, Flachrundniete, DIN7337, Flachrundkopf, Poppnieten, Akku-Nietpistole, Standard-Alu-Blindniet, 3093240525, 93240525
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4000
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,07952*
€ 0,09702*
1 Tag
4000
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,08022*
€ 0,10221*
250
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,07563*
€ 0,10263*
Lager 7
nicht lagernd
250
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,07992*
€ 0,10782*
3 Tage
8000
250
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,08443*
€ 0,11579*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,10782*
€ 0,12831
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,09972*
€ 0,11867
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,09702*
€ 0,11545
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,07992*
€ 0,0951
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 26,955* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.