Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindniet Alu/Stahl Flachrundkopf 6x16mm GESIPA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blindniet Alu/Stahl Flachrundkopf 6x16mm GESIPA
Blindniet Alu/Stahl Flachrundkopf 6x16mm GESIPA
Blindniet Alu/Stahl Flachrundkopf 6x16mm GESIPA
Blindniet Alu/Stahl Flachrundkopf 6x16mm GESIPA
Blindniet Alu/Stahl Flachrundkopf 6x16mm GESIPA
Artikel-Nr.:
     7EW-SA4007081301336
Hersteller:
     GESIPA Blindniettechnik
Herst.-Nr.:
     3093240616
EAN/GTIN:
     4007081301336
Suchbegriffe:
Blindniete ohne Norm
Blindniet DIN 7337
Blindniete DIN EN ISO 15983
Blindniete ISO 15983
Blindniet, Alu/Stahl Standard, Flachrundkopf Ausführung: Hohlniet aus Alu AlMg 3, Nietdorn aus verzinktem Stahl.
Weitere Informationen:
Länge:
16 mm
Durchmesser:
6 mm
Werkstoff:
sonstige
nietbare Materialstärke:
7–11 mm | 7,0–11,0 mm
Nietschaft Ø x Länge:
6 x 16 mm | 6,0 x 16,0 mm
Bohrloch-Ø:
6,1 mm
Weitere Suchbegriffe: DIN 7337, DIN 7337 Blindniet, DIN 7337 Blindniete, DIN EN ISO 15983, ISO 15983, Blindniete DIN EN ISO 15977, Blindniete ISO 15977, DIN EN ISO 15977, ISO 15977, Standard-Blindniete, Standardblindniete, standard-blindniete flachrundkopf, blindniete ohne norm, Standard-Blindniet, Aluminium-Blindniet, Blindniet, Alu, Aluminium, Flachrundnieten, ALU, Standard, Standard-Aluminium-Blindniet, 7337, Alu-Blindniet, Blindniete, Poppniete, Nieten, Popniete, Niete, DIN, Gesipa, Blindnieten, Popnieten, Flachrundniete, DIN7337, Poppnieten, Standard-Alu-Blindniet, 3093240616, 93240616
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6000
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,06875*
€ 0,08185*
2 Tage
6000
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,06936*
€ 0,08432*
1 Tag
6750
750
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,075*
€ 0,092*
Lager 7
5100
250
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,07009*
€ 0,09279*
3 Tage
5062
250
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,07472*
€ 0,099*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,09279*
€ 0,11042
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,08569*
€ 0,10197
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,08309*
€ 0,09888
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,07009*
€ 0,08341
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 23,1975* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.