Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindniet Alu/Stahl Senkkopf 120Grad 5x20mm GESIPA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blindniet Alu/Stahl Senkkopf 120Grad 5x20mm GESIPA
Blindniet Alu/Stahl Senkkopf 120Grad 5x20mm GESIPA
Blindniet Alu/Stahl Senkkopf 120Grad 5x20mm GESIPA
Artikel-Nr.:
     7EW-SA4007081302975
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3093250520
EAN/GTIN:
     4007081302975
Suchbegriffe:
Blindniet DIN 7337
Blintniete DIN 7337
DIN 7337
DIN 7337 Blindniet
Blindniet, Alu/Stahl, Senkkopf 120° Ausführung: Hohlniet aus Alu AlMg 3, Nietdorn aus verzinktem Stahl.
Weitere Informationen:
Länge:
20 mm
Durchmesser:
5 mm
Werkstoff:
sonstige
nietbare Materialstärke:
14–15 mm | 14,0–15,0 mm
Nietschaft Ø x Länge:
5 x 20 mm | 5,0 x 20,0 mm
Bohrloch-Ø:
5,1 mm
Weitere Suchbegriffe: DIN 7337 Blindniete, Blindniete DIN EN ISO 15977, Blindniete ISO 15977, DIN EN ISO 15977, ISO 15977, Blindniete DIN EN ISO 15978, Blindniete ISO 15978, DIN EN ISO 15978, ISO 15978, Standard-Blindniete, iso15977 5x20, blindniete din en iso 15977, blindniet din 7337 gesipa, Standard-Blindniet, Aluminium-Blindniet, Blindniet, Alu, Aluminium, ALU, Standard, Standard-Aluminium-Blindniet, Alu-Blindniet, Blindniete, Poppniete, Nieten, Popniete, Niete, Gesipa, Blindnieten, Senkkopf, Popnieten, Poppnieten, Standard-Alu-Blindniet, 3093250520, 93250520
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1000
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0686*
€ 0,0857*
2 Tage
1000
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0709*
€ 0,09021*
250
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,07041*
€ 0,09911*
28 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,07718*
€ 0,09982*
Lager 7
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,07154*
€ 0,10624*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,10624*
€ 0,12643
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,10294*
€ 0,1225
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,10074*
€ 0,11988
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,09264*
€ 0,11024
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,08964*
€ 0,10667
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,07154*
€ 0,08513
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.