Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindniete Gerillt Alu/Stahl Flachrundkopf 4 x 8


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Blindniete Gerillt Alu/Stahl Flachrundkopf 4 x 8
Blindniete Gerillt Alu/Stahl Flachrundkopf 4 x 8
Blindniete Gerillt Alu/Stahl Flachrundkopf 4 x 8
Blindniete Gerillt Alu/Stahl Flachrundkopf 4 x 8
Blindniete Gerillt Alu/Stahl Flachrundkopf 4 x 8
Blindniete Gerillt Alu/Stahl Flachrundkopf 4 x 8
Blindniete Gerillt Alu/Stahl Flachrundkopf 4 x 8
Blindniete Gerillt Alu/Stahl Flachrundkopf 4 x 8
Blindniete Gerillt Alu/Stahl Flachrundkopf 4 x 8
Blindniete Gerillt Alu/Stahl Flachrundkopf 4 x 8
Blindniete Gerillt Alu/Stahl Flachrundkopf 4 x 8
Artikel-Nr.:
     7EW-SA4007081303590
Hersteller:
     SFS Group
Herst.-Nr.:
     1454103
EAN/GTIN:
     4007081303590
Suchbegriffe:
Blindniete ohne Norm
Standard-Blindniete
Standardblindniete
standard-blindniete flachrundkopf
GESIPA Spezial-Blindniete (gerillt) Es gibt zahlreiche Anwendungen, die den Einsatz von speziellen Blindnietverbindungen erfordern. Hierfür hat GESIPA® einige Modelle entwickelt, die genau diese Anforderungen bedienen. Gerillte Blindniete eignen sich zur Vernietung in Sacklöchern in weichen Werkstoffen. Sie finden Anwendung in der Möbelindustrie, im Innenausbau, in der holz- und kunststoffverarbeitenden Industrie, im Karosseriebau und vielem mehr. Wichtig: Vor der Verarbeitung der gerillten Blindniete muss der Bohrlochdurchmesser durch Versuche ermittelt sowie die Mindestbohrlochtiefe beachtet werden.
Weitere Informationen:
Länge:
8 mm
Durchmesser:
4 mm
Werkstoff:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: blindniete ohne norm, Blindniet|Blindniete|Maschinenelement|Befestigungsmittel|Niet|Niete|Nieten|Alu|Alu/Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,04391*
€ 0,05781*
Lager 7
unbekannt
2
pro Packung
€ 4,79*
ab € 17,61*
€ 23,50*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 17,14*
€ 23,50*
3 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 17,70*
€ 23,64*
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 18,46*
€ 25,175*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 23,50*
€ 27,965
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 19,34*
€ 23,0146
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 18,41*
€ 21,9079
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 17,78*
€ 21,1582
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 17,61*
€ 20,9559
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,03522* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 47,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.