Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindniet Stahl Flachrundkopf 5x10mm GESIPA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blindniet Stahl Flachrundkopf 5x10mm GESIPA
Blindniet Stahl Flachrundkopf 5x10mm GESIPA
Blindniet Stahl Flachrundkopf 5x10mm GESIPA
Blindniet Stahl Flachrundkopf 5x10mm GESIPA
Blindniet Stahl Flachrundkopf 5x10mm GESIPA
Artikel-Nr.:
     7EW-SA4007081310925
Hersteller:
     GESIPA Blindniettechnik
Herst.-Nr.:
     3093650510
EAN/GTIN:
     4007081310925
Suchbegriffe:
Blindniete ohne Norm
Blindniet DIN 7337
Blindniete DIN EN ISO 15983
Blindniete ISO 15983
Blindniet, Stahl/Stahl Standard, Flachrundkopf Ausführung: Hohlniet aus verzinktem Stahl, Nietdorn aus verzinktem Stahl.
Weitere Informationen:
Länge:
10 mm
Durchmesser:
5 mm
Werkstoff:
sonstige
nietbare Materialstärke:
4,0–6,0 mm
Nietschaft Ø x Länge:
5,0 x 10,0 mm
Bohrloch-Ø:
5,1 mm
Weitere Suchbegriffe: DIN 7337, DIN 7337 Blindniet, DIN 7337 Blindniete, DIN EN ISO 15983, ISO 15983, Blindniete DIN EN ISO 15979, Blindniete ISO 15979, DIN EN ISO 15979, ISO 15979, Standard-Blindniete, Standardblindniete, standard-blindniete flachrundkopf, blindniete ohne norm, Standard-Blindniet, Stahl, Stahl-Blindniet, Standard-Stahl-Blindniet, Standard, Stahl/Stahl, Blindniet, verzinkt, 7337, Blindniete, Poppniete, Nieten, Popniete, Niete, DIN, Gesipa, Blindnieten, Popnieten, DIN7337, Flachrundkopf, Poppnieten, 3093650510, 93650510
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1000
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,05902*
€ 0,07072*
2 Tage
1000
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,06045*
€ 0,07305*
Lager 7
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,06001*
€ 0,07441*
27 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0646*
€ 0,0771*
500
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,06426*
€ 0,07866*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,07441*
€ 0,08855
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,07181*
€ 0,08545
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,06001*
€ 0,07141
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 37,205* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.