Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindniet CAP Alu/VA Flachrundkopf 4,8x9,5mm GESIPA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blindniet CAP Alu/VA Flachrundkopf 4,8x9,5mm GESIPA
Blindniet CAP Alu/VA Flachrundkopf 4,8x9,5mm GESIPA
Blindniet CAP Alu/VA Flachrundkopf 4,8x9,5mm GESIPA
Blindniet CAP Alu/VA Flachrundkopf 4,8x9,5mm GESIPA
Blindniet CAP Alu/VA Flachrundkopf 4,8x9,5mm GESIPA
Artikel-Nr.:
     7EW-SA4007081452212
Hersteller:
     GESIPA Blindniettechnik
Herst.-Nr.:
     3093324895
EAN/GTIN:
     4007081452212
Suchbegriffe:
Blindniete ohne Norm
Blindniet DIN 7337
Blindniete DIN EN ISO 15983
Blindniete ISO 15983
CAP®-Blindniet, Alu/Edelstahl Standard, luft- und wasserdicht Ausführung: Hohlniet aus Alu AlMg 5, Nietdorn aus nicht rostendem Stahl. Nach EU-Bauprodukte-Verordnung Nr. 305/2011 zugelassen.
Weitere Informationen:
Länge:
9.5 mm
Durchmesser:
4.8 mm
Werkstoff:
sonstige
nietbare Materialstärke:
3,5–5,0 mm
Nietschaft Ø x Länge:
4,8 x 9,5 mm | 4,8 x 9,5CE mm
Zulassung:
EU-Bauprodukte-Verordnung ETA-13/0255
Bohrloch-Ø:
4,9 mm
Weitere Suchbegriffe: DIN 7337, DIN 7337 Blindniet, DIN 7337 Blindniete, DIN EN ISO 15983, ISO 15983, Dicht-Blindniete, Dichtblindniete, Standard-Blindniete, Standardblindniete, blindniet din 7337 gesipa, blindniete ohne norm, standard-blindniete flachrundkopf, Standard-Blindniet, FlachrundkopfSenkkopf, Standard-CAP, Nirosta, CAP-Blindniet, Standard, Alu, wasserdicht, Al/VA-Blindniet, CAP, Blindniet, Blindniete, Al/VA, luft-, VA-Blindniet, Poppniete, Nieten, Popniete, Niete, Gesipa, Blindnieten, Blindnietzange, Aluminium, und, Edelstahl, Popnieten, Poppnieten, Alu/Nirosta, QR4029117, Akku-Nietpistole, 3093324895, 93324895
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,10077*
€ 0,12427*
Lager 7
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,10228*
€ 0,12868*
18 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,10334*
€ 0,12914*
18 Tage
1500
500
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,1095*
€ 0,13987*
2 Tage
500
500
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,113*
€ 0,142*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,12868*
€ 0,15313
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,12618*
€ 0,15015
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,10228*
€ 0,12171
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 64,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.