Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrbereichs-Blindniet Alu/Stahl Großkopf 4x10mm GESIPA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mehrbereichs-Blindniet Alu/Stahl Großkopf 4x10mm GESIPA
Mehrbereichs-Blindniet Alu/Stahl Großkopf 4x10mm GESIPA
Mehrbereichs-Blindniet Alu/Stahl Großkopf 4x10mm GESIPA
Mehrbereichs-Blindniet Alu/Stahl Großkopf 4x10mm GESIPA
Mehrbereichs-Blindniet Alu/Stahl Großkopf 4x10mm GESIPA
Artikel-Nr.:
     7EW-SA4007081700122
Hersteller:
     GESIPA Blindniettechnik
Herst.-Nr.:
     3093290410
EAN/GTIN:
     4007081700122
Suchbegriffe:
Blindniet DIN 7337
Blindniete DIN EN ISO 15983
Blindniete ISO 15983
DIN 7337
PolyGrip®-Mehrbereichs-Blindniet, Alu/Stahl, Großkopf Ausführung: Hohlniet aus Alu AlMg 2,5, Nietdorn aus verzinktem Stahl.
Weitere Informationen:
Länge:
10 mm
Durchmesser:
4 mm
Werkstoff:
sonstige
nietbare Materialstärke:
0,5–6,5 mm
Nietschaft Ø x Länge:
4 x 10 mm | 4,0 x 10,0 mm
Kopfgröße:
K 12
Kopf-Ø:
K 12
Bohrloch-Ø:
4,1 mm
Weitere Suchbegriffe: DIN 7337 Blindniet, DIN 7337 Blindniete, DIN EN ISO 15983, ISO 15983, Mehrbereichs-Blindniete, Mehrbereichsblindniete, Standard-Blindniete, Standardblindniete, blindniet din 7337, Stahl, Mehrbereichsnieten, Poly, Alu, Poly-Grip, Aluminium, Grip, Blindniete, Mehrbereich, Poppniete, Gropßkopf, Nieten, Blindniet, Popniete, Grosskopf-Blindniet, Grosskopf, Niete, Gesipa, Blindnieten, Alu/Stahl, Großkopf, Mehrbereichs-Blindniet, PolyGrip®, Popnieten, Poppnieten, Mehrbereichsniete, QR4029114, Polygrip-Mehrbereichs-Blindniet, 3093290410, 93290410
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
18000
500
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,0521*
€ 0,0527*
2 Tage
6000
1000
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,04584*
€ 0,05504*
Lager 7
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,04683*
€ 0,05843*
2 Tage
6000
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,04712*
€ 0,05942*
1 Tag
5500
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0501*
€ 0,0602*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,05843*
€ 0,06953
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,05583*
€ 0,06644
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,04683*
€ 0,05573
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 29,215* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.