Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PolyGrip Blindniete Stahl/Stahl Senkkopf 3,2 x 10


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
PolyGrip Blindniete Stahl/Stahl Senkkopf 3,2 x 10
PolyGrip Blindniete Stahl/Stahl Senkkopf 3,2 x 10
PolyGrip Blindniete Stahl/Stahl Senkkopf 3,2 x 10
PolyGrip Blindniete Stahl/Stahl Senkkopf 3,2 x 10
PolyGrip Blindniete Stahl/Stahl Senkkopf 3,2 x 10
PolyGrip Blindniete Stahl/Stahl Senkkopf 3,2 x 10
PolyGrip Blindniete Stahl/Stahl Senkkopf 3,2 x 10
PolyGrip Blindniete Stahl/Stahl Senkkopf 3,2 x 10
PolyGrip Blindniete Stahl/Stahl Senkkopf 3,2 x 10
Artikel-Nr.:
     7EW-SA4007081939850
Hersteller:
     SFS Group
Herst.-Nr.:
     1450436
EAN/GTIN:
     4007081939850
Suchbegriffe:
Mehrbereichs-Blindniete
Mehrbereichsblindniete
Standard-Blindniete
Standardblindniete
GESIPA-PolyGrip Der Favorit für schwierige und anspruchsvolle Applikationen im industriellen Umfeld für jegliche Materialien Der GESIPA-PolyGrip, ursprünglich als Mehrbereichsblindniet entwickelt, hat in seiner Laufbahn eine Menge weiterer Talente entwickelt, die ihn mittlerweile zu einem Favoriten auszeichnen, wenn es darum geht, schwierige und anspruchsvolle Applikationen im industriellen Umfeld zu erfüllen. Ob in Aluminium, Stahl oder Edelstahl, drinnen oder draußen, mit hartem oder weichem Fügegut, kritischem Lochdurchmesser und Toleranzen: Wenn es kein anderer schafft, ist der GESIPA-PolyGrip fast immer die rettende Lösung. Hauptmerkmale - Großer Klemmbereich: Ein einziger PolyGrip-Blindniet kann bis zu fünf verschiedene Abmessungen von DIN Standardblindnieten ersetzen. Dadurch entstehen folgende Vorteile für Sie: - Typenbeschränkung - Reduzierung der Typenvielfalt im Lager - Minderung des Verwechslungsrisikos, dadurch weniger Fehler in der Verarbeitung Hervorragende Lochleibung Der Nietschaft verformt sich radial während des Setzvorgangs und kompensiert so Bohrlochungenauigkeiten, Mittenversatz und Durchmesserunterschiede, um eine spielfreie und dichte Verbindung zu bilden. Sichere Restdornverriegelung PolyGrip-Blindniete verursachen weder Klappergeräusche durch freigewordene Restdorne, noch besteht die Gefahr eines Restdornverlustes. Spritzwasserdicht sind die PolyGrip-Blindniete unter bestimmten Bedingungen auch. Sie bieten mit ihren guten Lochleibungseigenschaften und der Restdornverriegelung eine wirtschaftliche Alternative zu geschlossenen Blindnieten. Wenn es darum geht zu vermeiden, dass Wasser durch die Verbindung dringt, sind PolyGrip-Blindniete eine ideale Wahl. Breite Schließkopfbildung gewährleistet hohe Zugfestigkeitswerte und damit ein hohes Maß an Sicherheit.
Weitere Informationen:
Länge:
10 mm
Durchmesser:
3.2 mm
Werkstoff:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: standard blindniete, Blindniet|Blindniete|Maschinenelement|Befestigungsmittel|Niet|Niete|Nieten|Mehrbereichsblindniet|PolyGrip
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,05661*
€ 0,07341*
Lager 7
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 50,11*
€ 64,30*
3 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 50,15*
€ 64,35*
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 52,29*
€ 68,46*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 64,30*
€ 76,517
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 53,49*
€ 63,6531
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 52,26*
€ 62,1894
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 50,36*
€ 59,9284
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 50,11*
€ 59,6309
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,05011* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.