Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multilinienlaser MLL 3-20 (606167000) MetaLoc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multilinienlaser MLL 3-20 (606167000) MetaLoc
Multilinienlaser MLL 3-20 (606167000) MetaLoc
Multilinienlaser MLL 3-20 (606167000) MetaLoc
Artikel-Nr.:
     7EW-SA4007430284594
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     606167000
EAN/GTIN:
     4007430284594
Suchbegriffe:
Linienlaser
linienlaser
360°-Horizontal-Linie zum Markieren, Ausrichten und Nivellieren im ganzen RaumHandliches, robustes Gerät mit schlagfestem Gehäuse und Softgrip-MantelSelbstnivellierend durch Pendel-TechnologieManuelle Feinjustierung des 90°-Winkels der Vertikallinien unter Beibehaltung des LotpunktesSchutz- und Transportfunktion: Laser im U-Rahmen 360° schwenkbar zum Schutz von Laseroptik und PendelStabiler Aluminium-Gehäusekopf zum Schutz der horizontalen LaseroptikAusziehbarer Fuß zur Höheneinstellung, aufklappbar zum direkten Anlegen an U-ProfilenVariabler Einsatz des Lasers: am Boden, auf Stativ montiert, mit Magnet auf Metall oder mit Metallösen befestigtSeltenerd-Magnet mit V-Nut für optimalen Halt an metallischen GegenständenEnergiesparendes Zu- und Abschalten der einzelnen LaserlinienLED-Anzeige informiert rechtzeitig bei niedrigem EnergiezustandLieferumfangZielplatte, Wandhalterung, Laser-Sichtbrille, 4 Batterien AA 1,5 V (LR6), MetaLoc Koffer
Weitere Informationen:
Länge Verpackung:
39.500 cm
Breite Verpackung:
30.000 cm
Höhe Verpackung:
17.000 cm
Bruttogewicht:
2.931 kg
Laserklasse:
2
Wellenlänge:
635 nm
Lichtleistung:
< 1 mW
Schutzart IP:
IP 54
Gewicht mit Batterien:
0.98 kg
Laserfunktionen:
Linienfunktion horizontal / Linienfunktion vertikal / Rechter Winkel (90°) / Lotfunktion
Lasersichtbarkeit im Innenbereich:
20 m
Genauigkeit 90°-Winkel:
± 0.3 mm/m
Betriebsdauer pro Batterieladung:
10 h
Liniengeradheit:
± 0.2 mm/m
Anzahl Linien:
3
Nivelliergenauigkeit:
± 0.3 mm/m
Selbstnivellierbereich:
± 4 °
Anzahl Punkte:
1
Stativgewinde:
5/8"
Lieferumfang:
Zielplatte | Wandhalterung | Laser-Sichtbrille | 4 Batterien AA 1,5 V (LR6) | MetaLoc Koffer
Weitere Suchbegriffe: Laser-Messgerät, Kreuzlinienlaser, Multilinienlaser, Laser-Nivelliergerät, Bodenlinienlaser
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 440,92*
€ 485,04*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 442,35*
€ 485,25*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 455,36*
€ 501,01*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 440,11*
€ 502,78*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 461,30*
€ 503,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 485,04*
€ 577,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 476,38*
€ 566,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 463,65*
€ 551,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 456,05*
€ 542,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 440,92*
€ 524,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.