Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7EW-SA4009729002025 Herst.-Nr.: 042-0356 EAN/GTIN: 4009729002025 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - BESCHREIBUNG
- Tackerklammern Novus 53/8 superhart, 8mm
- Feindrahtklammern, Typ 53 A, 2000 Stück
- Klammern: Typ 53, Typ A
- Material: verzinkt
- Schenkellänge: 8 mm
- Rückenbreite: 11,4 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 2000 Stück | Abmessung: | 8 x 11,4 mm | Klammertyp: | Typ A 8 ST | Klammerlänge: | 8 mm | VPE: | 2000 Stück |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | 15 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 4,32* | € 6,31* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 6,95* | ab € 4,34* | € 6,77* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,99* | ab € 4,31* | € 6,87* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 7,95* | ab € 4,63* | € 7,40* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,79* | ab € 5,01* | € 7,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 2,505* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|