Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-Cut Sägeblatt Universal28x60mm Fein VE à 1 Stück StarlockPlus


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
E-Cut Sägeblatt Universal28x60mm Fein VE à 1 Stück StarlockPlus
E-Cut Sägeblatt Universal28x60mm Fein VE à 1 Stück StarlockPlus
E-Cut Sägeblatt Universal28x60mm Fein VE à 1 Stück StarlockPlus
E-Cut Sägeblatt Universal28x60mm Fein VE à 1 Stück StarlockPlus
Artikel-Nr.:
     7EW-SA4014586386461
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3001272610
EAN/GTIN:
     4014586386461
Suchbegriffe:
E-Cut-Sägeblatt
Tauchsägeblatt
fein e-cut-sägeblatt
e-cut sägeblatt
Tauchsägeblatt E-Cut mit Starlock-Plus-Aufnahme Ausführung: Gewellte Universalverzahnung. Blatt aus Bimetall. Anwendung: Für Bleche bis 2 mm, Alu-Profile, Kupferrohre, Holz, Gipskarton und Kunststoff.
Weitere Informationen:
Ausführung:
geeignet für Bleche bis 2 mm, Alu-Profile, Kupferrohre, Holz, Gipskarton und Kunststoffe
Länge:
60 mm
Inhalt:
1 Stück
Aufnahme:
StarlockPlus | SLP
Breite:
28 mm
Form:
151
Weitere Suchbegriffe: Sägeblatt, für, Multifunktionswerkzeug, E-Cut-Tauchsägeblatt, Fein, Ersatzsägeblatt, Zubehör, BIM-Tauchsägeblatt, E-Cut Universal-Sägeblatt, Zubehör für Multifunktionswerkzeug, 3001272610, 01272610
Angebote (26)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
pro Stück
€ 4,90*
ab € 11,76*
€ 15,34*
Lager 7
10
pro Stück
€ 4,79*
ab € 12,27*
€ 15,94*
pro Stück
€ 5,00*
ab € 12,30*
€ 15,96*
18 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 12,42*
€ 16,22*
15 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,90*
ab € 12,70*
€ 16,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.