Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-Cut Sägeblatt Long-Life35x50mm Fein VE à 3 Stück Starlock


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
E-Cut Sägeblatt Long-Life35x50mm Fein VE à 3 Stück Starlock
E-Cut Sägeblatt Long-Life35x50mm Fein VE à 3 Stück Starlock
E-Cut Sägeblatt Long-Life35x50mm Fein VE à 3 Stück Starlock
E-Cut Sägeblatt Long-Life35x50mm Fein VE à 3 Stück Starlock
Artikel-Nr.:
     7EW-SA4014586386706
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3001272665
EAN/GTIN:
     4014586386706
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
E-Cut-Sägeblatt
Tauchsägeblatt
Tauchsägeblatt E-Cut mit Starlock-Aufnahme Ausführung: Geschränkte Verzahnung. Blatt aus Bimetall. Anwendung: Für alle Holzwerkstoffe, auch mit Nägeln, Gipskarton und Kunststoffe.
Weitere Informationen:
Ausführung:
geeignet für alle Holzwerkstoffe, auch mit Nägeln, Gipskarton und Kunststoffe
Länge:
50 mm
Inhalt:
3 Stück
Aufnahme:
Starlock | SL
Form:
160_3809
Breite:
35 mm
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt fein, kreissägeblatt, E-Cut, Long-Life-Sägeblatt, E-Cut-Tauchsägeblatt, Fein, Sägeblatt, Ersatzsägeblatt, Zubehör, für, Multifunktionswerkzeug, BIM-Tauchsägeblatt, E-Cut Long-Life-Sägeblatt, Zubehör für Multifunktionswerkzeug, 3001272665, 01272665
Angebote (27)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
29
pro Stück
€ 6,90*
ab € 27,79*
€ 34,53*
pro Stück
€ 5,00*
ab € 27,95*
€ 34,54*
Lager 7
5
pro Stück
€ 4,79*
ab € 29,22*
€ 35,98*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 29,50*
€ 36,59*
3 Tage
29
pro Stück
€ 4,30*
ab € 29,28*
€ 36,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,98*
€ 42,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,50*
€ 42,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,65*
€ 41,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,22*
€ 40,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.